トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
RG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871917
KM-BJ5BJ-RG58AU
5
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871926
KM-BJ7NP-RG58AU
7
BNCJ-58/U
NP-58A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871935
KM-BJ7SAJ-RG58AU
7
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871944
KM-BJ5TP-RG58AU
5
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875496
KM-BJ7BP-RG58AU
7
BNCJ-58/U
BNCP-58A-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875505
KM-BJ2BJ-RG58AU
2
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875514
KM-BJ4NP-RG58AU
4
BNCJ-58/U
NP-58A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875530
KM-BJ4NJ-RG58AU
4
BNCJ-58/U
NJ-58A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875539
KM-BJ6SAP-RG58AU
6
BNCJ-58/U
SMAP-58A-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875548
KM-10BJ-RG58AU
10
切りっぱなし
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878470
KM-BJ1.5NP-RG58AU
1.5
BNCJ-58/U
NP-58A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878479
KM-BJ1.5NJ-RG58AU
1.5
BNCJ-58/U
NJ-58A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878488
KM-BJ3SAP-RG58AU
3
BNCJ-58/U
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878497
KM-BJ1.5SAJ-RG58AU
1.5
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881017
KM-BJ9BJ-RG58AU
9
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881026
KM-BJ9TP-RG58AU
9
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882365
KM-BJ1.5BP-RG58AU
1.5
BNCJ-58/U
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883738
KM-2BJ-RG58AU
2
切りっぱなし
BNCJ-58/U
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886827
KM-BJ4BJ-RG58AU
4
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886836
KM-BJ6SAJ-RG58AU
6
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886845
KM-BJ4TP-RG58AU
4
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892664
KM-BJ3BP-RG58AU
3
BNCJ-58/U
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892680
KM-BJ2SAP-RG58AU
2
BNCJ-58/U
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892689
KM-6BJ-RG58AU
6
切りっぱなし
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894895
KM-BJ8BJ-RG58AU
8
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894904
KM-BJ10NP-RG58AU
10
BNCJ-58/U
NP-58A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894920
KM-BJ10NJ-RG58AU
10
BNCJ-58/U
NJ-58A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894929
KM-BJ10SAJ-RG58AU
10
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894938
KM-BJ8TP-RG58AU
8
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898596
KM-BJ10BP-RG58AU
10
BNCJ-58/U
BNCP-58A-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898605
KM-BJ6BJ-RG58AU
6
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898614
KM-BJ7BJ-RG58AU
7
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898630
KM-BJ8NP-RG58AU
8
BNCJ-58/U
NP-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898639
KM-BJ9NP-RG58AU
9
BNCJ-58/U
NP-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898648
KM-BJ7NJ-RG58AU
7
BNCJ-58/U
NJ-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898657
KM-BJ8NJ-RG58AU
8
BNCJ-58/U
NJ-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898666
KM-BJ9NJ-RG58AU
9
BNCJ-58/U
NJ-58A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898675
KM-BJ9SAP-RG58AU
9
BNCJ-58/U
SMAP-58A-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898684
KM-BJ10SAP-RG58AU
10
BNCJ-58/U
SMAP-58A-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898700
KM-BJ8SAJ-RG58AU
8
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898709
KM-BJ9SAJ-RG58AU
9
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898718
KM-BJ6TP-RG58AU
6
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898727
KM-BJ7TP-RG58AU
7
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901527
KM-0.5BJ-RG58AU
0.5
切りっぱなし
BNCJ-58/U
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901536
KM-1BJ-RG58AU
1
切りっぱなし
BNCJ-58/U
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903487
KM-BJ3BJ-RG58AU
3
BNCJ-58/U
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903496
KM-BJ5SAJ-RG58AU
5
BNCJ-58/U
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903505
KM-BJ3TP-RG58AU
3
BNCJ-58/U
TNCP-58/U
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908990
KM-BJ5BP-RG58AU
5
BNCJ-58/U
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908999
KM-BJ6BP-RG58AU
6
BNCJ-58/U
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ