曜日別特売

BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全120種類を絞り込む
ケーブル長(m)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871208KM-BJ6BP-5D2V6BNCJ-5BNCP-5DA-K
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871217KM-BJ3BJ-5D2V3BNCJ-5BNCJ-5
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871226KM-BJ3MJ-5D2V3BNCJ-5MJ-5X
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871235KM-BJ5SAP-5D2V5BNCJ-5SMAP-5A
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871244KM-BJ3TP-5D2V3BNCJ-5TNCP-5
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871260KM-8BJ-5D2V8切りっぱなしBNCJ-5
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873798KM-BJ9BJ-5D2V9BNCJ-5BNCJ-5
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873807KM-BJ10MP-5D2V10BNCJ-5MP-5
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873816KM-BJ9MJ-5D2V9BNCJ-5MJ-5X
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873825KM-BJ9TP-5D2V9BNCJ-5TNCP-5
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874726KM-BJ2MP-5D2V2BNCJ-5MP-5
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874735KM-BJ3SAJ-5D2V3BNCJ-5SMAJ-5A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877429KM-BJ0.5NP-5D2V0.5BNCJ-5NP-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877438KM-BJ1NP-5D2V1BNCJ-5NP-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877447KM-BJ0.5NJ-5D2V0.5BNCJ-5NJ-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877456KM-BJ1NJ-5D2V1BNCJ-5NJ-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877465KM-BJ1.5SAP-5D2V1.5BNCJ-5SMAP-5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880685KM-BJ7NP-5D2V7BNCJ-5NP-5A
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880694KM-BJ7NJ-5D2V7BNCJ-5NJ-5A
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881595KM-BJ0.5BP-5D2V0.5BNCJ-5BNCP-5DA-K
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881604KM-BJ1BP-5D2V1BNCJ-5BNCP-5DA-K
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881620KM-3BJ-5D2V3切りっぱなしBNCJ-5
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884429KM-BJ10BJ-5D2V10BNCJ-5BNCJ-5
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884438KM-BJ10MJ-5D2V10BNCJ-5MJ-5X
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884447KM-BJ10TP-5D2V10BNCJ-5TNCP-5
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886066KM-BJ3MP-5D2V3BNCJ-5MP-5
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886075KM-BJ4SAJ-5D2V4BNCJ-5SMAJ-5A
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888096KM-BJ9MP-5D2V9BNCJ-5MP-5
オープン
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888105KM-BJ10SAJ-5D2V10BNCJ-5SMAJ-5A
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889024KM-BJ10BP-5D2V10BNCJ-5BNCP-5DA-K
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889040KM-BJ7BJ-5D2V7BNCJ-5BNCJ-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889049KM-BJ8MP-5D2V8BNCJ-5MP-5
オープン
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889058KM-BJ7MJ-5D2V7BNCJ-5MJ-5X
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889067KM-BJ8NP-5D2V8BNCJ-5NP-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889076KM-BJ9NP-5D2V9BNCJ-5NP-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889085KM-BJ8NJ-5D2V8BNCJ-5NJ-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889094KM-BJ9NJ-5D2V9BNCJ-5NJ-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889110KM-BJ9SAP-5D2V9BNCJ-5SMAP-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889119KM-BJ9SAJ-5D2V9BNCJ-5SMAJ-5A
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889128KM-BJ7TP-5D2V7BNCJ-5TNCP-5
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891779KM-BJ2BP-5D2V2BNCJ-5BNCP-5DA-K
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891788KM-BJ0.5SAP-5D2V0.5BNCJ-5SMAP-5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891797KM-BJ1SAP-5D2V1BNCJ-5SMAP-5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891806KM-4BJ-5D2V4切りっぱなしBNCJ-5
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894274KM-BJ8BP-5D2V8BNCJ-5BNCP-5DA-K
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894290KM-BJ5BJ-5D2V5BNCJ-5BNCJ-5
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894299KM-BJ5MJ-5D2V5BNCJ-5MJ-5X
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894308KM-BJ7SAP-5D2V7BNCJ-5SMAP-5A
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894317KM-BJ5TP-5D2V5BNCJ-5TNCP-5
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894326KM-10BJ-5D2V10切りっぱなしBNCJ-5
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする