N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全73種類を絞り込む
ケーブル長(m)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54867814KM-NP10NP-5DFB-10NP-5FBWNP-5FBW
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871628KM-NP5SAP-5DFB-5NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
54871637KM-NP3TP-5DFB-3NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871646KM-8NP-5DFB-8切りっぱなしNP-5FBW
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873999KM-NP9BP-5DFB-9NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874008KM-NP9TP-5DFB-9NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875094KM-NP1.5BP-5DFB-1.5NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875110KM-NP2NP-5DFB-2NP-5FBWNP-5FBW
オープン
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
54875119KM-NP3NJ-5DFB-3NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875128KM-NP1.5TP-5DFB-1.5NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877989KM-NP1.5SAP-5DFB-1.5NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880850KM-NP7NJ-5DFB-7NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883440KM-1.5NP-5DFB-1.5切りっぱなしNP-5FBW
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884858KM-NP10BP-5DFB-10NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884867KM-NP10TP-5DFB-10NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886477KM-NP3NP-5DFB-3NP-5FBWNP-5FBW
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
54888175KM-NP10SAP-5DFB-10NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889819KM-NP7BP-5DFB-7NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889828KM-NP8BP-5DFB-8NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889837KM-NP7NP-5DFB-7NP-5FBWNP-5FBW
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889846KM-NP8NP-5DFB-8NP-5FBWNP-5FBW
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
54889855KM-NP8NJ-5DFB-8NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889864KM-NP9NJ-5DFB-9NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889880KM-NP9SAP-5DFB-9NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889889KM-NP7TP-5DFB-7NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892287KM-NP0.5SAP-5DFB-0.5NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
54892296KM-NP1SAP-5DFB-1NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892305KM-4NP-5DFB-4切りっぱなしNP-5FBW
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894624KM-NP5BP-5DFB-5NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894640KM-NP5TP-5DFB-5NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894649KM-10NP-5DFB-10切りっぱなしNP-5FBW
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897634KM-NP4BP-5DFB-4NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897650KM-NP4NP-5DFB-4NP-5FBWNP-5FBW
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
54897659KM-NP5NP-5DFB-5NP-5FBWNP-5FBW
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897668KM-NP5NJ-5DFB-5NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897677KM-NP6SAP-5DFB-6NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897686KM-NP4TP-5DFB-4NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897695KM-9NP-5DFB-9切りっぱなしNP-5FBW
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901335KM-0.5NP-5DFB-0.5切りっぱなしNP-5FBW
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901344KM-1NP-5DFB-1切りっぱなしNP-5FBW
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903198KM-NP2BP-5DFB-2NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903207KM-NP2TP-5DFB-2NP-5FBWTNCP-5DFB
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907696KM-NP0.5BP-5DFB-0.5NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907705KM-NP1BP-5DFB-1NP-5FBWBNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907714KM-NP0.5NP-5DFB-0.5NP-5FBWNP-5FBW
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907730KM-NP1NP-5DFB-1NP-5FBWNP-5FBW
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907739KM-NP1.5NP-5DFB-1.5NP-5FBWNP-5FBW
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907748KM-NP1.5NJ-5DFB-1.5NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907757KM-NP2NJ-5DFB-2NP-5FBWNJ-5FBA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907766KM-NP2SAP-5DFB-2NP-5FBWSMAP-5FBA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする