トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全84種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870447
KM-BWP9BWP-5DHFA
9
BNCWP-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870456
KM-BWP5NJ-5DHFA
5
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870465
KM-BWP7NJ-5DHFA
7
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870474
KM-BWP9NJ-5DHFA
9
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870490
KM-BWP7NP-5DHFA
7
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870499
KM-BWP9NP-5DHFA
9
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870508
KM-BWP9SAP-5DHFA
9
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870517
KM-BWP8SAJ-5DHFA
8
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870526
KM-BWP10SAJ-5DHFA
10
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870535
KM-BWP9TP-5DHFA
9
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872206
KM-BWP0.5NJ-5DHFA
0.5
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872958
KM-0.5BWP-5DHFA
0.5
切りっぱなし
BNCWP-5DSF
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873658
KM-BWP10NJ-5DHFA
10
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874270
KM-BWP7BWP-5DHFA
7
BNCWP-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875950
KM-BWP1.5SAJ-5DHFA
1.5
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878969
KM-BWP1.5SAP-5DHFA
1.5
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880457
KM-BWP10BWP-5DHFA
10
BNCWP-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880466
KM-BWP8NJ-5DHFA
8
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880475
KM-BWP10NP-5DHFA
10
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880484
KM-BWP10SAP-5DHFA
10
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880500
KM-BWP9SAJ-5DHFA
9
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880509
KM-BWP10TP-5DHFA
10
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884009
KM-1.5BWP-5DHFA
1.5
切りっぱなし
BNCWP-5DSF
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885594
KM-BWP8BWP-5DHFA
8
BNCWP-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885610
KM-BWP6NJ-5DHFA
6
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885619
KM-BWP8NP-5DHFA
8
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885628
KM-BWP8SAP-5DHFA
8
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885637
KM-BWP7SAJ-5DHFA
7
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885646
KM-BWP8TP-5DHFA
8
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885655
KM-10BWP-5DHFA
10
切りっぱなし
BNCWP-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887134
KM-BWP2SAJ-5DHFA
2
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887150
KM-BWP3TP-5DHFA
3
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888394
KM-BWP7SAP-5DHFA
7
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888410
KM-9BWP-5DHFA
9
切りっぱなし
BNCWP-5DSF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891079
KM-BWP6BWP-5DHFA
6
BNCWP-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891088
KM-BWP5NP-5DHFA
5
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891097
KM-BWP6SAP-5DHFA
6
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891106
KM-BWP5SAJ-5DHFA
5
BNCWP-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891115
KM-BWP6TP-5DHFA
6
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891124
KM-8BWP-5DHFA
8
切りっぱなし
BNCWP-5DSF
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893039
KM-BWP0.5SAP-5DHFA
0.5
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893048
KM-BWP1SAP-5DHFA
1
BNCWP-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893057
KM-BWP0.5TP-5DHFA
0.5
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893066
KM-BWP1TP-5DHFA
1
BNCWP-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895175
KM-BWP2NJ-5DHFA
2
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895184
KM-BWP4NP-5DHFA
4
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899820
KM-BWP4BWP-5DHFA
4
BNCWP-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899829
KM-BWP1NJ-5DHFA
1
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899838
KM-BWP1.5NJ-5DHFA
1.5
BNCWP-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899847
KM-BWP3NP-5DHFA
3
BNCWP-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ