曜日別特売

SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870788KM-SBP1.5NJ-1.5DQEV1.5SMBP-1.5A-CVNJ-1.5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870797KM-2SBP-1.5DQEV2切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870806KM-8SBP-1.5DQEV8切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873125KM-SBP0.5BP-1.5DQEV0.5SMBP-1.5A-CVBNCP-1.5A-K
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873134KM-4SBP-1.5DQEV4切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876476KM-SBP9SAP-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVSMAP-1.5A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876485KM-SBP9SAJ-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876494KM-SBP10SBP-1.5DQEV10SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879434KM-SBP4NP-1.5DQEV4SMBP-1.5A-CVNP-1.5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879450KM-SBP6SAP-1.5DQEV6SMBP-1.5A-CVSMAP-1.5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879459KM-SBP6SAJ-1.5DQEV6SMBP-1.5A-CVSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879468KM-SBP7SBP-1.5DQEV7SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883038KM-SBP3SAP-1.5DQEV3SMBP-1.5A-CVSMAP-1.5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883047KM-SBP3SAJ-1.5DQEV3SMBP-1.5A-CVSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883056KM-SBP4SBP-1.5DQEV4SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883065KM-9SBP-1.5DQEV9切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884219KM-SBP1.5BJ-1.5DQEV1.5SMBP-1.5A-CVBJ-1.5A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884228KM-SBP0.5SBP-1.5DQEV0.5SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884237KM-SBP1SBP-1.5DQEV1SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884246KM-6SBP-1.5DQEV6切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887405KM-SBP9NP-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVNP-1.5A
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887414KM-SBP8TP-1.5DQEV8SMBP-1.5A-CVTNCP-1.5ゴム付
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888017KM-3SBP-1.5DQEV3切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893766KM-SBP7BP-1.5DQEV7SMBP-1.5A-CVBNCP-1.5A-K
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893775KM-SBP3NP-1.5DQEV3SMBP-1.5A-CVNP-1.5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893784KM-SBP4NJ-1.5DQEV4SMBP-1.5A-CVNJ-1.5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893800KM-SBP5SAJ-1.5DQEV5SMBP-1.5A-CVSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893809KM-SBP2TP-1.5DQEV2SMBP-1.5A-CVTNCP-1.5ゴム付
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900845KM-SBP10TP-1.5DQEV10SMBP-1.5A-CVTNCP-1.5ゴム付
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901904KM-SBP1BP-1.5DQEV1SMBP-1.5A-CVBNCP-1.5A-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901920KM-5SBP-1.5DQEV5切りっぱなしSMBP-1.5A-CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904239KM-SBP8NP-1.5DQEV8SMBP-1.5A-CVNP-1.5A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904248KM-SBP9NJ-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVNJ-1.5A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904257KM-SBP7TP-1.5DQEV7SMBP-1.5A-CVTNCP-1.5ゴム付
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912228KM-SBP9BP-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVBNCP-1.5A-K
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912237KM-SBP10BP-1.5DQEV10SMBP-1.5A-CVBNCP-1.5A-K
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912246KM-SBP8BJ-1.5DQEV8SMBP-1.5A-CVBJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912255KM-SBP9BJ-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVBJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912264KM-SBP5NP-1.5DQEV5SMBP-1.5A-CVNP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912280KM-SBP6NP-1.5DQEV6SMBP-1.5A-CVNP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912289KM-SBP6NJ-1.5DQEV6SMBP-1.5A-CVNJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912298KM-SBP7NJ-1.5DQEV7SMBP-1.5A-CVNJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912307KM-SBP7SAP-1.5DQEV7SMBP-1.5A-CVSMAP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912316KM-SBP8SAP-1.5DQEV8SMBP-1.5A-CVSMAP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912325KM-SBP7SAJ-1.5DQEV7SMBP-1.5A-CVSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912334KM-SBP8SAJ-1.5DQEV8SMBP-1.5A-CVSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912350KM-SBP8SBP-1.5DQEV8SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912359KM-SBP9SBP-1.5DQEV9SMBP-1.5A-CVSMBP-1.5A-CV
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912368KM-SBP4TP-1.5DQEV4SMBP-1.5A-CVTNCP-1.5ゴム付
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912377KM-SBP5TP-1.5DQEV5SMBP-1.5A-CVTNCP-1.5ゴム付
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする