トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
10
メーカー
四国電線
ケーブル
3C-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54902665
KM-BP10BWP-3C2V
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54905806
KM-BP10FP-3C2V
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936360
KM-BP10BP-3C2V
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54936369
KM-10BP-3C2V
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください