曜日別特売

N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871768KM-NJ9SAJ-RG58AU9NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871777KM-NJ7TP-RG58AU7NJ-58ATNCP-58/U
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875277KM-NJ9BP-RG58AU9NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875286KM-NJ4BJ-RG58AU4NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875295KM-NJ6NP-RG58AU6NJ-58ANP-58A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875304KM-NJ6NJ-RG58AU6NJ-58ANJ-58A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875320KM-NJ6SAJ-RG58AU6NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875329KM-NJ4TP-RG58AU4NJ-58ATNCP-58/U
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878244KM-NJ6BP-RG58AU6NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878260KM-NJ1.5BJ-RG58AU1.5NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878269KM-NJ5SAP-RG58AU5NJ-58ASMAP-58A-K
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878278KM-NJ1.5TP-RG58AU1.5NJ-58ATNCP-58/U
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878287KM-9NJ-RG58AU9切りっぱなしNJ-58A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882076KM-NJ0.5NP-RG58AU0.5NJ-58ANP-58A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882085KM-NJ0.5SAJ-RG58AU0.5NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882094KM-NJ1SAJ-RG58AU1NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883537KM-NJ0.5BP-RG58AU0.5NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883546KM-NJ1BP-RG58AU1NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883555KM-4NJ-RG58AU4切りっぱなしNJ-58A
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886739KM-NJ8SAJ-RG58AU8NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886748KM-NJ6TP-RG58AU6NJ-58ATNCP-58/U
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887719KM-1NJ-RG58AU1切りっぱなしNJ-58A
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892418KM-NJ5BP-RG58AU5NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892427KM-NJ2NJ-RG58AU2NJ-58ANJ-58A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892436KM-NJ4SAP-RG58AU4NJ-58ASMAP-58A-K
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892445KM-8NJ-RG58AU8切りっぱなしNJ-58A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894816KM-NJ10BJ-RG58AU10NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894825KM-NJ10TP-RG58AU10NJ-58ATNCP-58/U
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898176KM-NJ7BJ-RG58AU7NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898185KM-NJ8BJ-RG58AU8NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898194KM-NJ9BJ-RG58AU9NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898210KM-NJ9NP-RG58AU9NJ-58ANP-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898219KM-NJ10NP-RG58AU10NJ-58ANP-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898228KM-NJ9NJ-RG58AU9NJ-58ANJ-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898237KM-NJ10NJ-RG58AU10NJ-58ANJ-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898246KM-NJ10SAJ-RG58AU10NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898255KM-NJ8TP-RG58AU8NJ-58ATNCP-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898264KM-NJ9TP-RG58AU9NJ-58ATNCP-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901430KM-3NJ-RG58AU3切りっぱなしNJ-58A
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903338KM-NJ8SAP-RG58AU8NJ-58ASMAP-58A-K
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903347KM-NJ7SAJ-RG58AU7NJ-58ASMAJ-58A(Ni)
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903356KM-NJ5TP-RG58AU5NJ-58ATNCP-58/U
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908299KM-NJ7BP-RG58AU7NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908308KM-NJ8BP-RG58AU8NJ-58ABNCP-58A-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908317KM-NJ2BJ-RG58AU2NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908326KM-NJ3BJ-RG58AU3NJ-58ABNCJ-58/U
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908335KM-NJ4NP-RG58AU4NJ-58ANP-58A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908344KM-NJ5NP-RG58AU5NJ-58ANP-58A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908360KM-NJ4NJ-RG58AU4NJ-58ANJ-58A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908369KM-NJ5NJ-RG58AU5NJ-58ANJ-58A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする