BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75内容量1本
関連資料:(0.28MB)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869388BP0.5W5FC0.5BP-5FCBP-5FC
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
54869397BP4W5FC4BP-5FCBP-5FC
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
54869406KM-BP1FP-S5CFB1BP-5FCFP-5CFA
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
54869415KM-0.5BP-S5CFB0.5切りっぱなしBP-5FC
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
54869424KM-1BP-S5CFB1切りっぱなしBP-5FC
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872897BP1W5FC1BP-5FCBP-5FC
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872906KM-4BP-S5CFB4切りっぱなしBP-5FC
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875785KM-BP7BWP-S5CFB7BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878804BP7W5FC7BP-5FCBP-5FC
オープン
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
54878820KM-BP7FP-S5CFB7BP-5FCFP-5CFA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878829KM-10BP-S5CFB10切りっぱなしBP-5FC
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882566KM-BP5FP-S5CFB5BP-5FCFP-5CFA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882575KM-8BP-S5CFB8切りっぱなしBP-5FC
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887834KM-3BP-S5CFB3切りっぱなしBP-5FC
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892969BP6W5FC6BP-5FCBP-5FC
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892978KM-9BP-S5CFB9切りっぱなしBP-5FC
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899278KM-BP10BWP-S5CFB10BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901728BP1.5W5FC1.5BP-5FCBP-5FC
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901737KM-BP1.5FP-S5CFB1.5BP-5FCFP-5CFA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903715BP10W5FC10BP-5FCBP-5FC
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
54903724KM-BP10FP-S5CFB10BP-5FCFP-5CFA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909970BP8W5FC8BP-5FCBP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909979KM-BP5BWP-S5CFB5BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909988KM-BP6BWP-S5CFB6BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909997KM-BP8FP-S5CFB8BP-5FCFP-5CFA
オープン
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
54910006KM-BP9FP-S5CFB9BP-5FCFP-5CFA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915204BP5W5FC5BP-5FCBP-5FC
オープン
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
54915220KM-BP3BWP-S5CFB3BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919070BP3W5FC3BP-5FCBP-5FC
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919079KM-BP0.5BWP-S5CFB0.5BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919088KM-BP1BWP-S5CFB1BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919097KM-BP1.5BWP-S5CFB1.5BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919106KM-BP3FP-S5CFB3BP-5FCFP-5CFA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919115KM-BP4FP-S5CFB4BP-5FCFP-5CFA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919124KM-6BP-S5CFB6切りっぱなしBP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919140KM-7BP-S5CFB7切りっぱなしBP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921678KM-BP9BWP-S5CFB9BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922755KM-BP0.5FP-S5CFB0.5BP-5FCFP-5CFA
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54924654BP9W5FC9BP-5FCBP-5FC
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925519KM-1.5BP-S5CFB1.5切りっぱなしBP-5FC
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925528KM-2BP-S5CFB2切りっぱなしBP-5FC
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927400KM-BP4BWP-S5CFB4BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54930349KM-BP2BWP-S5CFB2BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931810BP2W5FC2BP-5FCBP-5FC
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931819KM-BP2FP-S5CFB2BP-5FCFP-5CFA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931828KM-5BP-S5CFB5切りっぱなしBP-5FC
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54933648KM-BP8BWP-S5CFB8BP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937489KM-BP6FP-S5CFB6BP-5FCFP-5CFA
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする