曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54868329KM-BP5BJ-3D2W5BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868338KM-BP0.5NJ-3D2W0.5BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868347KM-BP10NJ-3D2W10BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868356KM-BP0.5NP-3D2W0.5BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868365KM-BP10NP-3D2W10BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868374KM-BP7SAP-3D2W7BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871865KM-BP4BJ-3D2W4BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871874KM-BP5NJ-3D2W5BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871890KM-BP5NP-3D2W5BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871899KM-BP6SAP-3D2W6BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871908KM-8BP-3D2W8切りっぱなしBNCP-3DWA-K
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875460KM-BP5BP-3D2W5BNCP-3DWA-KBNCP-3DWA-K
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878445KM-BP1.5BJ-3D2W1.5BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880956KM-BP7NJ-3D2W7BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880965KM-BP7NP-3D2W7BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880974KM-10BP-3D2W10切りっぱなしBNCP-3DWA-K
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882320KM-BP1SAJ-3D2W1BNCP-3DWA-KSMAJ-3WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883677KM-BP0.5SAP-3D2W0.5BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883686KM-BP1SAP-3D2W1BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883695KM-3BP-3D2W3切りっぱなしBNCP-3DWA-K
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885174KM-BP9BJ-3D2W9BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885190KM-BP10BJ-3D2W10BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885199KM-BP10SAJ-3D2W10BNCP-3DWA-KSMAJ-3WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888288KM-BP9NJ-3D2W9BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888297KM-BP9NP-3D2W9BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890397KM-BP7BJ-3D2W7BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890406KM-BP9BP-3D2W9BNCP-3DWA-KBNCP-3DWA-K
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890415KM-BP8NJ-3D2W8BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890424KM-BP8NP-3D2W8BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890440KM-BP8SAJ-3D2W8BNCP-3DWA-KSMAJ-3WA
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890449KM-BP9SAP-3D2W9BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892585KM-BP0.5BJ-3D2W0.5BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892594KM-BP1BJ-3D2W1BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892610KM-BP2NJ-3D2W2BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892619KM-BP2NP-3D2W2BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892628KM-BP3SAP-3D2W3BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892637KM-5BP-3D2W5切りっぱなしBNCP-3DWA-K
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898474KM-BP7BP-3D2W7BNCP-3DWA-KBNCP-3DWA-K
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898490KM-BP6NJ-3D2W6BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898499KM-BP6NP-3D2W6BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898508KM-BP5SAJ-3D2W5BNCP-3DWA-KSMAJ-3WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898517KM-9BP-3D2W9切りっぱなしBNCP-3DWA-K
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901509KM-BP0.5BP-3D2W0.5BNCP-3DWA-KBNCP-3DWA-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901518KM-BP1BP-3D2W1BNCP-3DWA-KBNCP-3DWA-K
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
54903426KM-BP3BJ-3D2W3BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903435KM-BP4NJ-3D2W4BNCP-3DWA-KNJ-3WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903444KM-BP4NP-3D2W4BNCP-3DWA-KNP-3WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903460KM-BP5SAP-3D2W5BNCP-3DWA-KSMAP-3WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903469KM-7BP-3D2W7切りっぱなしBNCP-3DWA-K
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908850KM-BP2BJ-3D2W2BNCP-3DWA-KBNCJ-3W
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする