トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタTNCP-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867595
KM-TP6BP-5D2W
6
TNCP-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867604
KM-TP7BP-5D2W
7
TNCP-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867620
KM-TP9BP-5D2W
9
TNCP-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867629
KM-TP5BJ-5D2W
5
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867638
KM-TP7BJ-5D2W
7
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867647
KM-TP9BJ-5D2W
9
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867656
KM-TP10BJ-5D2W
10
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867665
KM-TP8NJ-5D2W
8
TNCP-5W
NJ-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867674
KM-TP10NJ-5D2W
10
TNCP-5W
NJ-5WA
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867690
KM-TP7NP-5D2W
7
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867699
KM-TP10NP-5D2W
10
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867708
KM-TP7SAP-5D2W
7
TNCP-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867717
KM-TP9SAP-5D2W
9
TNCP-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867726
KM-TP7SAJ-5D2W
7
TNCP-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867735
KM-TP9SAJ-5D2W
9
TNCP-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867744
KM-TP1.5TP-5D2W
1.5
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867760
KM-TP6TP-5D2W
6
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867769
KM-TP7TP-5D2W
7
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867778
KM-TP9TP-5D2W
9
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867787
KM-TP10TP-5D2W
10
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867796
KM-9TP-5D2W
9
切りっぱなし
TNCP-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867805
KM-10TP-5D2W
10
切りっぱなし
TNCP-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871585
KM-TP2SAJ-5D2W
2
TNCP-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873335
KM-TP10BP-5D2W
10
TNCP-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873344
KM-TP8BJ-5D2W
8
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873360
KM-TP9NJ-5D2W
9
TNCP-5W
NJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873369
KM-TP9NP-5D2W
9
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873378
KM-TP10SAP-5D2W
10
TNCP-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873387
KM-TP10SAJ-5D2W
10
TNCP-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873396
KM-TP8TP-5D2W
8
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873974
KM-TP5NP-5D2W
5
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875067
KM-TP0.5NP-5D2W
0.5
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875076
KM-TP1NP-5D2W
1
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877937
KM-2TP-5D2W
2
切りっぱなし
TNCP-5W
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879879
KM-TP8BP-5D2W
8
TNCP-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879888
KM-TP6BJ-5D2W
6
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879897
KM-TP7NJ-5D2W
7
TNCP-5W
NJ-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879906
KM-TP8NP-5D2W
8
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879915
KM-TP8SAP-5D2W
8
TNCP-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879924
KM-TP8SAJ-5D2W
8
TNCP-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880807
KM-TP4BP-5D2W
4
TNCP-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880816
KM-TP3NJ-5D2W
3
TNCP-5W
NJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884788
KM-TP4BJ-5D2W
4
TNCP-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884797
KM-TP6NJ-5D2W
6
TNCP-5W
NJ-5WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884806
KM-TP6NP-5D2W
6
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884815
KM-TP6SAP-5D2W
6
TNCP-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884824
KM-TP6SAJ-5D2W
6
TNCP-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884840
KM-TP5TP-5D2W
5
TNCP-5W
TNCP-5W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884849
KM-8TP-5D2W
8
切りっぱなし
TNCP-5W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886450
KM-TP1.5NP-5D2W
1.5
TNCP-5W
NP-5WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ