トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868049
KM-SAP9BP-5D2W
9
SMAP-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868058
KM-SAP8BJ-5D2W
8
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868067
KM-SAP10BJ-5D2W
10
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868076
KM-SAP8NJ-5D2W
8
SMAP-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868085
KM-SAP10NJ-5D2W
10
SMAP-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868094
KM-SAP8NP-5D2W
8
SMAP-5WA
NP-5WA
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868110
KM-SAP10NP-5D2W
10
SMAP-5WA
NP-5WA
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868119
KM-SAP1SAP-5D2W
1
SMAP-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868128
KM-SAP9SAP-5D2W
9
SMAP-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868137
KM-SAP7SAJ-5D2W
7
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868146
KM-SAP8SAJ-5D2W
8
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868155
KM-SAP10SAJ-5D2W
10
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868164
KM-SAP7TP-5D2W
7
SMAP-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868180
KM-SAP9TP-5D2W
9
SMAP-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868189
KM-10SAP-5D2W
10
切りっぱなし
SMAP-5WA
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871707
KM-SAP1.5BJ-5D2W
1.5
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873439
KM-SAP9BJ-5D2W
9
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873448
KM-SAP10TP-5D2W
10
SMAP-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874096
KM-SAP7SAP-5D2W
7
SMAP-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875164
KM-SAP3SAP-5D2W
3
SMAP-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878147
KM-SAP1.5NJ-5D2W
1.5
SMAP-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878156
KM-SAP1.5NP-5D2W
1.5
SMAP-5WA
NP-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880019
KM-SAP10BP-5D2W
10
SMAP-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880028
KM-SAP7BJ-5D2W
7
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880037
KM-SAP9NJ-5D2W
9
SMAP-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880046
KM-SAP9NP-5D2W
9
SMAP-5WA
NP-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880055
KM-SAP10SAP-5D2W
10
SMAP-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880064
KM-SAP9SAJ-5D2W
9
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880080
KM-SAP8TP-5D2W
8
SMAP-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880868
KM-SAP3BJ-5D2W
3
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880877
KM-SAP5SAJ-5D2W
5
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882006
KM-SAP1.5BP-5D2W
1.5
SMAP-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882015
KM-SAP0.5SAJ-5D2W
0.5
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882024
KM-SAP1SAJ-5D2W
1
SMAP-5WA
SMAJ-5WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885050
KM-SAP8BP-5D2W
8
SMAP-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885059
KM-SAP6BJ-5D2W
6
SMAP-5WA
BNCJ-5W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885068
KM-SAP7NJ-5D2W
7
SMAP-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885077
KM-SAP7NP-5D2W
7
SMAP-5WA
NP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885086
KM-SAP8SAP-5D2W
8
SMAP-5WA
SMAP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885095
KM-SAP6TP-5D2W
6
SMAP-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885104
KM-9SAP-5D2W
9
切りっぱなし
SMAP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886617
KM-SAP3NP-5D2W
3
SMAP-5WA
NP-5WA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886626
KM-SAP2TP-5D2W
2
SMAP-5WA
TNCP-5W
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886635
KM-5SAP-5D2W
5
切りっぱなし
SMAP-5WA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887685
KM-0.5SAP-5D2W
0.5
切りっぱなし
SMAP-5WA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887694
KM-1SAP-5D2W
1
切りっぱなし
SMAP-5WA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888209
KM-SAP7BP-5D2W
7
SMAP-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888218
KM-SAP6NJ-5D2W
6
SMAP-5WA
NJ-5WA
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888227
KM-8SAP-5D2W
8
切りっぱなし
SMAP-5WA
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890126
KM-SAP6BP-5D2W
6
SMAP-5WA
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ