トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-174/U
ケーブル外径(Φmm)
2.5
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全73種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
73種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54872109
KM-MCXP9MCXP-RG174U
-
9
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875776
KM-MCXP6MCXJ-RG174U
-
6
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878777
KM-MCXP6BP-RG174U
-
6
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878786
KM-MCXP3SAP-RG174U
-
3
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878795
KM-MCXP3MCXJ-RG174U
-
3
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882557
KM-MCXP1MCXP-RG174U
-
1
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
54883939
KM-MCXP0.5BP-RG174U
-
0.5
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883948
KM-4MCXP-RG174U
-
4
切りっぱなし
MCX-P-316
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887046
KM-MCXP10BP-RG174U
-
10
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887055
KM-MCXP8MCXP-RG174U
-
8
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887825
KM-1.5MCXP-RG174U
-
1.5
切りっぱなし
MCX-P-316
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890668
KM-MCXP6SAJ-RG174U
-
6
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890677
KM-MCXP7SAJ-RG174U
-
7
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890686
KM-MCXP8SAJ-RG174U
-
8
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892926
KM-MCXP5BP-RG174U
-
5
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892935
KM-MCXP2SAP-RG174U
-
2
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892944
KM-MCXP2MCXJ-RG174U
-
2
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892960
KM-8MCXP-RG174U
-
8
切りっぱなし
MCX-P-316
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899190
KM-MCXP9SAP-RG174U
-
9
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899199
KM-MCXP10SAP-RG174U
-
10
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899208
KM-MCXP0.5SAJ-RG174U
-
0.5
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899217
KM-MCXP1SAJ-RG174U
-
1
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899226
KM-MCXP1.5SAJ-RG174U
-
1.5
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899235
KM-MCXP2SAJ-RG174U
-
2
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899244
KM-MCXP10MCXP-RG174U
-
10
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899260
KM-MCXP9MCXJ-RG174U
-
9
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899269
KM-MCXP10MCXJ-RG174U
-
10
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901719
KM-3MCXP-RG174U
-
3
切りっぱなし
MCX-P-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902175
KM-MCXP10SAJ-RG174U
-
10
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903688
KM-MCXP9BP-RG174U
-
9
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903697
KM-MCXP6SAP-RG174U
-
6
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903706
KM-MCXP7MCXP-RG174U
-
7
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909884
KM-MCXP7BP-RG174U
-
7
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909900
KM-MCXP4SAP-RG174U
-
4
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909909
KM-MCXP5SAP-RG174U
-
5
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909918
KM-MCXP4MCXP-RG174U
-
4
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909927
KM-MCXP5MCXP-RG174U
-
5
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909936
KM-MCXP4MCXJ-RG174U
-
4
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909945
KM-MCXP5MCXJ-RG174U
-
5
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909954
KM-10MCXP-RG174U
-
10
切りっぱなし
MCX-P-316
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913506
KM-MCXP5SAJ-RG174U
-
5
MCX-P-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915150
KM-MCXP0.5SAP-RG174U
-
0.5
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915159
KM-MCXP1SAP-RG174U
-
1
MCX-P-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915168
KM-MCXP1.5MCXP-RG174U
-
1.5
MCX-P-316
MCX-P-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915177
KM-MCXP0.5MCXJ-RG174U
-
0.5
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915186
KM-MCXP1MCXJ-RG174U
-
1
MCX-P-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915195
KM-7MCXP-RG174U
-
7
切りっぱなし
MCX-P-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919027
KM-MCXP1BP-RG174U
-
1
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919036
KM-MCXP1.5BP-RG174U
-
1.5
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919045
KM-MCXP2BP-RG174U
-
2
MCX-P-316
BNCP-174A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ