トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-174/U
ケーブル外径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全72種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869370
KM-MCXJ2BP-RG174U
2
MCX-J-316
BNCP-174A
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869379
KM-MCXJ10SAJ-RG174U
10
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872084
KM-MCXJ8SAP-RG174U
8
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872100
KM-MCXJ8MCXJ-RG174U
8
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872888
KM-2MCXJ-RG174U
2
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874166
KM-MCXJ9SAJ-RG174U
9
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875749
KM-MCXJ8BP-RG174U
8
MCX-J-316
BNCP-174A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875758
KM-MCXJ5SAP-RG174U
5
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875767
KM-MCXJ6MCXP-RG174U
6
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878750
KM-MCXJ3MCXP-RG174U
3
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878759
KM-MCXJ3MCXJ-RG174U
3
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878768
KM-9MCXJ-RG174U
9
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881060
KM-MCXJ4SAJ-RG174U
4
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882548
KM-6MCXJ-RG174U
6
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887028
KM-MCXJ7SAP-RG174U
7
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887037
KM-MCXJ7MCXJ-RG174U
7
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887807
KM-0.5MCXJ-RG174U
0.5
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887816
KM-1MCXJ-RG174U
1
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888324
KM-MCXJ8SAJ-RG174U
8
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890650
KM-MCXJ6SAJ-RG174U
6
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890659
KM-MCXJ7SAJ-RG174U
7
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892890
KM-MCXJ1.5SAP-RG174U
1.5
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892899
KM-MCXJ2MCXP-RG174U
2
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892908
KM-MCXJ1.5MCXJ-RG174U
1.5
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892917
KM-8MCXJ-RG174U
8
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895026
KM-MCXJ3SAJ-RG174U
3
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899086
KM-MCXJ9SAP-RG174U
9
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899095
KM-MCXJ10SAP-RG174U
10
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899104
KM-MCXJ0.5SAJ-RG174U
0.5
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899120
KM-MCXJ1SAJ-RG174U
1
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899129
KM-MCXJ1.5SAJ-RG174U
1.5
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899138
KM-MCXJ2SAJ-RG174U
2
MCX-J-316
SMAJ-316X(Au)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899147
KM-MCXJ9MCXP-RG174U
9
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899156
KM-MCXJ10MCXP-RG174U
10
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899165
KM-MCXJ9MCXJ-RG174U
9
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899174
KM-MCXJ10MCXJ-RG174U
10
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903670
KM-MCXJ6SAP-RG174U
6
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903679
KM-MCXJ6MCXJ-RG174U
6
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909805
KM-MCXJ6BP-RG174U
6
MCX-J-316
BNCP-174A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909814
KM-MCXJ7BP-RG174U
7
MCX-J-316
BNCP-174A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909830
KM-MCXJ3SAP-RG174U
3
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909839
KM-MCXJ4SAP-RG174U
4
MCX-J-316
SMAP-174SX(Au)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909848
KM-MCXJ4MCXP-RG174U
4
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909857
KM-MCXJ5MCXP-RG174U
5
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909866
KM-MCXJ4MCXJ-RG174U
4
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909875
KM-10MCXJ-RG174U
10
切りっぱなし
MCX-J-316
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915107
KM-MCXJ3BP-RG174U
3
MCX-J-316
BNCP-174A
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915116
KM-MCXJ0.5MCXP-RG174U
0.5
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915125
KM-MCXJ1MCXP-RG174U
1
MCX-J-316
MCX-P-316
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915134
KM-MCXJ0.5MCXJ-RG174U
0.5
MCX-J-316
MCX-J-316
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ