SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全72種類を絞り込む
ケーブル長(m)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870176KM-SAP7NJ-5DHFA7SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870185KM-SAP9NJ-5DHFA9SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870194KM-SAP9NP-5DHFA9SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870210KM-SAP8SAP-5DHFA8SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870219KM-SAP10SAP-5DHFA10SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870228KM-SAP7SAJ-5DHFA7SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870237KM-SAP9SAJ-5DHFA9SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870246KM-SAP8TP-5DHFA8SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870255KM-SAP10TP-5DHFA10SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872170KM-6SAP-5DHFA6切りっぱなしSMAP-5FSW
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873640KM-SAP10NJ-5DHFA10SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874218KM-SAP5NJ-5DHFA5SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875907KM-SAP2NP-5DHFA2SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875916KM-5SAP-5DHFA5切りっぱなしSMAP-5FSW
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878926KM-SAP0.5NP-5DHFA0.5SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878935KM-SAP1NP-5DHFA1SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
54880369KM-SAP8NJ-5DHFA8SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880378KM-SAP10NP-5DHFA10SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880387KM-SAP10SAJ-5DHFA10SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885479KM-SAP6NJ-5DHFA6SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885488KM-SAP8NP-5DHFA8SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885497KM-SAP9SAP-5DHFA9SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885506KM-SAP8SAJ-5DHFA8SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885515KM-SAP9TP-5DHFA9SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890887KM-SAP4NJ-5DHFA4SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890896KM-SAP6NP-5DHFA6SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890905KM-SAP5SAJ-5DHFA5SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890914KM-9SAP-5DHFA9切りっぱなしSMAP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895105KM-SAP4SAJ-5DHFA4SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895114KM-SAP5TP-5DHFA5SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899558KM-SAP1.5NJ-5DHFA1.5SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899567KM-SAP2NJ-5DHFA2SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899576KM-SAP4NP-5DHFA4SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899585KM-SAP4SAP-5DHFA4SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899594KM-SAP3SAJ-5DHFA3SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899610KM-SAP4TP-5DHFA4SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902270KM-SAP7NP-5DHFA7SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902279KM-10SAP-5DHFA10切りっぱなしSMAP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903846KM-SAP3SAP-5DHFA3SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903855KM-SAP2SAJ-5DHFA2SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903864KM-SAP3TP-5DHFA3SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910259KM-SAP1.5NP-5DHFA1.5SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910268KM-SAP2SAP-5DHFA2SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910277KM-SAP0.5SAJ-5DHFA0.5SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910286KM-SAP1SAJ-5DHFA1SMAP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910295KM-SAP2TP-5DHFA2SMAP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910304KM-4SAP-5DHFA4切りっぱなしSMAP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913619KM-SAP3NJ-5DHFA3SMAP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913628KM-SAP5NP-5DHFA5SMAP-5FSWNP-5FSW
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915274KM-SAP0.5SAP-5DHFA0.5SMAP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする