トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868295
KM-0.5BP-5D2V
0.5
切りっぱなし
BNCP-5DA-K
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868304
KM-1BP-5D2V
1
切りっぱなし
BNCP-5DA-K
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868320
KM-2BP-5D2V
2
切りっぱなし
BNCP-5DA-K
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871820
KM-BP9BP-5D2V
9
BNCP-5DA-K
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871829
KM-BP6BJ-5D2V
6
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871838
KM-BP6MJ-5D2V
6
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871847
KM-BP8SAP-5D2V
8
BNCP-5DA-K
SMAP-5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871856
KM-BP6TP-5D2V
6
BNCP-5DA-K
TNCP-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875435
KM-BP5MP-5D2V
5
BNCP-5DA-K
MP-5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875444
KM-BP6SAJ-5D2V
6
BNCP-5DA-K
SMAJ-5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878427
KM-BP4NP-5D2V
4
BNCP-5DA-K
NP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878436
KM-BP4NJ-5D2V
4
BNCP-5DA-K
NJ-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880938
KM-BP10NP-5D2V
10
BNCP-5DA-K
NP-5A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54880947
KM-BP10NJ-5D2V
10
BNCP-5DA-K
NJ-5A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882225
KM-BP4BP-5D2V
4
BNCP-5DA-K
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882234
KM-BP0.5BJ-5D2V
0.5
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882250
KM-BP1BJ-5D2V
1
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882259
KM-BP0.5MJ-5D2V
0.5
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882268
KM-BP1MJ-5D2V
1
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882277
KM-BP3SAP-5D2V
3
BNCP-5DA-K
SMAP-5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882286
KM-BP0.5TP-5D2V
0.5
BNCP-5DA-K
TNCP-5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882295
KM-BP1TP-5D2V
1
BNCP-5DA-K
TNCP-5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882304
KM-6BP-5D2V
6
切りっぱなし
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883659
KM-BP0.5SAJ-5D2V
0.5
BNCP-5DA-K
SMAJ-5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883668
KM-BP1SAJ-5D2V
1
BNCP-5DA-K
SMAJ-5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886784
KM-BP6MP-5D2V
6
BNCP-5DA-K
MP-5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886800
KM-BP7SAJ-5D2V
7
BNCP-5DA-K
SMAJ-5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890370
KM-BP10BJ-5D2V
10
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890379
KM-BP10MJ-5D2V
10
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890388
KM-BP10TP-5D2V
10
BNCP-5DA-K
TNCP-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892524
KM-BP5BP-5D2V
5
BNCP-5DA-K
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892540
KM-BP2BJ-5D2V
2
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892549
KM-BP2MJ-5D2V
2
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892558
KM-BP4SAP-5D2V
4
BNCP-5DA-K
SMAP-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892567
KM-BP2TP-5D2V
2
BNCP-5DA-K
TNCP-5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892576
KM-7BP-5D2V
7
切りっぱなし
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894859
KM-BP8BJ-5D2V
8
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894868
KM-BP8MJ-5D2V
8
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894877
KM-BP10SAP-5D2V
10
BNCP-5DA-K
SMAP-5A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894886
KM-BP8TP-5D2V
8
BNCP-5DA-K
TNCP-5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898368
KM-BP10BP-5D2V
10
BNCP-5DA-K
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898377
KM-BP7BJ-5D2V
7
BNCP-5DA-K
BNCJ-5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898386
KM-BP7MP-5D2V
7
BNCP-5DA-K
MP-5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898395
KM-BP8MP-5D2V
8
BNCP-5DA-K
MP-5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898404
KM-BP7MJ-5D2V
7
BNCP-5DA-K
MJ-5X
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898420
KM-BP8NP-5D2V
8
BNCP-5DA-K
NP-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898429
KM-BP8NJ-5D2V
8
BNCP-5DA-K
NJ-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898438
KM-BP9SAP-5D2V
9
BNCP-5DA-K
SMAP-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898447
KM-BP8SAJ-5D2V
8
BNCP-5DA-K
SMAJ-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898456
KM-BP9SAJ-5D2V
9
BNCP-5DA-K
SMAJ-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ