トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870596
KM-NJ1.5SBP-1.5DQEV
1.5
NJ-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872240
KM-NJ9NP-1.5DQEV
9
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872249
KM-NJ10NJ-1.5DQEV
10
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872258
KM-NJ8TP-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873010
KM-3NJ-1.5DQEV
3
切りっぱなし
NJ-1.5A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876020
KM-NJ10BP-1.5DQEV
10
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876029
KM-NJ6NP-1.5DQEV
6
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876038
KM-NJ7NJ-1.5DQEV
7
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876047
KM-NJ8SAJ-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876056
KM-NJ5TP-1.5DQEV
5
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879039
KM-NJ7BP-1.5DQEV
7
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879048
KM-NJ3NP-1.5DQEV
3
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879057
KM-NJ4NJ-1.5DQEV
4
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879066
KM-NJ5SAJ-1.5DQEV
5
NJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879075
KM-NJ2TP-1.5DQEV
2
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882697
KM-NJ4BP-1.5DQEV
4
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882706
KM-NJ1.5SAP-1.5DQEV
1.5
NJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882715
KM-NJ1.5SAJ-1.5DQEV
1.5
NJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882724
KM-NJ2SAJ-1.5DQEV
2
NJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884079
KM-NJ0.5BP-1.5DQEV
0.5
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884088
KM-NJ1BP-1.5DQEV
1
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884097
KM-5NJ-1.5DQEV
5
切りっぱなし
NJ-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887186
KM-NJ8NP-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887195
KM-NJ9NJ-1.5DQEV
9
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887204
KM-NJ7TP-1.5DQEV
7
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887920
KM-1.5NJ-1.5DQEV
1.5
切りっぱなし
NJ-1.5A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893170
KM-NJ6BP-1.5DQEV
6
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893179
KM-NJ5BJ-1.5DQEV
5
NJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893188
KM-NJ1.5NP-1.5DQEV
1.5
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893197
KM-NJ2NP-1.5DQEV
2
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893206
KM-NJ3NJ-1.5DQEV
3
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893215
KM-NJ4SBP-1.5DQEV
4
NJ-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893224
KM-NJ0.5TP-1.5DQEV
0.5
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893240
KM-NJ1TP-1.5DQEV
1
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899987
KM-NJ10NP-1.5DQEV
10
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899996
KM-NJ9TP-1.5DQEV
9
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900005
KM-NJ10TP-1.5DQEV
10
NJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903995
KM-NJ10BJ-1.5DQEV
10
NJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904004
KM-NJ8NJ-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904020
KM-NJ8SAP-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904029
KM-NJ9SBP-1.5DQEV
9
NJ-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910758
KM-NJ8BP-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910767
KM-NJ9BP-1.5DQEV
9
NJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910776
KM-NJ7BJ-1.5DQEV
7
NJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910785
KM-NJ8BJ-1.5DQEV
8
NJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910794
KM-NJ4NP-1.5DQEV
4
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910810
KM-NJ5NP-1.5DQEV
5
NJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910819
KM-NJ5NJ-1.5DQEV
5
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910828
KM-NJ6NJ-1.5DQEV
6
NJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910837
KM-NJ5SAP-1.5DQEV
5
NJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ