曜日別特売

N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871594KM-NJ4BP-5DFB4NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871610KM-NJ4TP-5DFB4NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871619KM-9NJ-5DFB9切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872757KM-1.5NJ-5DFB1.5切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873990KM-NJ10BP-5DFB10NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875085KM-NJ3NP-5DFB3NJ-5FBANP-5FBW
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877946KM-NJ0.5BP-5DFB0.5NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877955KM-NJ1BP-5DFB1NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877964KM-NJ2NJ-5DFB2NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877980KM-NJ0.5TP-5DFB0.5NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880825KM-NJ7NP-5DFB7NJ-5FBANP-5FBW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880834KM-NJ8NJ-5DFB8NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881909KM-NJ0.5SAP-5DFB0.5NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881918KM-NJ1SAP-5DFB1NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881927KM-4NJ-5DFB4切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886468KM-NJ5SAP-5DFB5NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887676KM-0.5NJ-5DFB0.5切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889749KM-NJ8BP-5DFB8NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889758KM-NJ8NP-5DFB8NJ-5FBANP-5FBW
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889767KM-NJ9NP-5DFB9NJ-5FBANP-5FBW
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889776KM-NJ9NJ-5DFB9NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889785KM-NJ10NJ-5DFB10NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889794KM-NJ10SAP-5DFB10NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889810KM-NJ8TP-5DFB8NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892260KM-NJ1.5NJ-5DFB1.5NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892269KM-NJ2SAP-5DFB2NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892278KM-5NJ-5DFB5切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894606KM-NJ6BP-5DFB6NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894615KM-NJ6TP-5DFB6NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897564KM-NJ5BP-5DFB5NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897580KM-NJ5NP-5DFB5NJ-5FBANP-5FBW
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897589KM-NJ6NJ-5DFB6NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897598KM-NJ6SAP-5DFB6NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897607KM-NJ7SAP-5DFB7NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897616KM-NJ5TP-5DFB5NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897625KM-10NJ-5DFB10切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902060KM-NJ10TP-5DFB10NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903189KM-NJ4NJ-5DFB4NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907599KM-NJ1.5BP-5DFB1.5NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907608KM-NJ2BP-5DFB2NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907617KM-NJ1.5NP-5DFB1.5NJ-5FBANP-5FBW
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907626KM-NJ2NP-5DFB2NJ-5FBANP-5FBW
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907635KM-NJ3NJ-5DFB3NJ-5FBANJ-5FBA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907644KM-NJ3SAP-5DFB3NJ-5FBASMAP-5FBA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907660KM-NJ1TP-5DFB1NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907669KM-NJ1.5TP-5DFB1.5NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907678KM-NJ2TP-5DFB2NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907687KM-6NJ-5DFB6切りっぱなしNJ-5FBA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913244KM-NJ7BP-5DFB7NJ-5FBABNCP-5DFB
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913260KM-NJ7TP-5DFB7NJ-5FBATNCP-5DFB
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする