曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872328KM-BP7BP-1.5DQEW7BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872337KM-BP8BJ-1.5DQEW8BP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872346KM-BP7NJ-1.5DQEW7BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872355KM-BP8SAP-1.5DQEW8BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873037KM-2BP-1.5DQEW2切りっぱなしBP-1.5WA
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876169KM-BP5BP-1.5DQEW5BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876178KM-BP6BJ-1.5DQEW6BP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876187KM-BP5NJ-1.5DQEW5BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876196KM-BP4NP-1.5DQEW4BP-1.5WANP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876205KM-BP5SBP-1.5DQEW5BP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876214KM-10BP-1.5DQEW10切りっぱなしBP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879188KM-BP1.5NP-1.5DQEW1.5BP-1.5WANP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879197KM-BP3SAJ-1.5DQEW3BP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879206KM-BP3SAP-1.5DQEW3BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879215KM-8BP-1.5DQEW8切りっぱなしBP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881148KM-BP10NP-1.5DQEW10BP-1.5WANP-1.5WA
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882785KM-BP0.5SAP-1.5DQEW0.5BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882794KM-BP1SAP-1.5DQEW1BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887265KM-BP6BP-1.5DQEW6BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887274KM-BP7SAP-1.5DQEW7BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887938KM-0.5BP-1.5DQEW0.5切りっぱなしBP-1.5WA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887947KM-1BP-1.5DQEW1切りっぱなしBP-1.5WA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893355KM-BP1.5BP-1.5DQEW1.5BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893364KM-BP1.5NJ-1.5DQEW1.5BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893380KM-BP2SAJ-1.5DQEW2BP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893389KM-BP1.5SBP-1.5DQEW1.5BP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893398KM-7BP-1.5DQEW7切りっぱなしBP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895209KM-BP10BP-1.5DQEW10BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895218KM-BP10NJ-1.5DQEW10BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895227KM-BP9NP-1.5DQEW9BP-1.5WANP-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895236KM-BP10SBP-1.5DQEW10BP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900206KM-BP8BP-1.5DQEW8BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900215KM-BP9BP-1.5DQEW9BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900224KM-BP9BJ-1.5DQEW9BP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900240KM-BP10BJ-1.5DQEW10BP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900249KM-BP8NJ-1.5DQEW8BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900258KM-BP9NJ-1.5DQEW9BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900267KM-BP7NP-1.5DQEW7BP-1.5WANP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900276KM-BP8NP-1.5DQEW8BP-1.5WANP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900285KM-BP8SAJ-1.5DQEW8BP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900294KM-BP9SAJ-1.5DQEW9BP-1.5WASMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900310KM-BP9SAP-1.5DQEW9BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900319KM-BP8SBP-1.5DQEW8BP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900328KM-BP9SBP-1.5DQEW9BP-1.5WASMBP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904090KM-BP6SAP-1.5DQEW6BP-1.5WASMAP-1.5WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911239KM-BP3BP-1.5DQEW3BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911248KM-BP4BP-1.5DQEW4BP-1.5WABP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911257KM-BP4BJ-1.5DQEW4BP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911266KM-BP5BJ-1.5DQEW5BP-1.5WABJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911275KM-BP3NJ-1.5DQEW3BP-1.5WANJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする