トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
ケーブル外径(Φmm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870630
KM-NP9SAP-1.5DQEW
9
NP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872407
KM-NP7SAP-1.5DQEW
7
NP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873055
KM-0.5NP-1.5DQEW
0.5
切りっぱなし
NP-1.5WA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873064
KM-1NP-1.5DQEW
1
切りっぱなし
NP-1.5WA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876284
KM-NP4BP-1.5DQEW
4
NP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876300
KM-NP5BJ-1.5DQEW
5
NP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876309
KM-NP4NJ-1.5DQEW
4
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876318
KM-NP3NP-1.5DQEW
3
NP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876327
KM-NP4SBP-1.5DQEW
4
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876336
KM-9NP-1.5DQEW
9
切りっぱなし
NP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879258
KM-NP1.5BP-1.5DQEW
1.5
NP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879267
KM-NP1.5NJ-1.5DQEW
1.5
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879276
KM-NP0.5NP-1.5DQEW
0.5
NP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879285
KM-NP2SAJ-1.5DQEW
2
NP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879294
KM-NP1.5SBP-1.5DQEW
1.5
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879310
KM-7NP-1.5DQEW
7
切りっぱなし
NP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881166
KM-NP10BP-1.5DQEW
10
NP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881175
KM-NP10NJ-1.5DQEW
10
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881184
KM-NP9NP-1.5DQEW
9
NP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881200
KM-NP10SBP-1.5DQEW
10
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887299
KM-NP6SAP-1.5DQEW
6
NP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893477
KM-NP1.5BJ-1.5DQEW
1.5
NP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893486
KM-NP0.5NJ-1.5DQEW
0.5
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893495
KM-NP0.5SAJ-1.5DQEW
0.5
NP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893504
KM-NP1SAJ-1.5DQEW
1
NP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893520
KM-NP1.5SAP-1.5DQEW
1.5
NP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893529
KM-NP0.5SBP-1.5DQEW
0.5
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893538
KM-NP1SBP-1.5DQEW
1
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893547
KM-6NP-1.5DQEW
6
切りっぱなし
NP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895288
KM-NP9BP-1.5DQEW
9
NP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895297
KM-NP10BJ-1.5DQEW
10
NP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895306
KM-NP9NJ-1.5DQEW
9
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895315
KM-NP8NP-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895324
KM-NP9SBP-1.5DQEW
9
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900468
KM-NP7BP-1.5DQEW
7
NP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900477
KM-NP8BP-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900486
KM-NP8BJ-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900495
KM-NP9BJ-1.5DQEW
9
NP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900504
KM-NP7NJ-1.5DQEW
7
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900520
KM-NP8NJ-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900529
KM-NP6NP-1.5DQEW
6
NP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900538
KM-NP7NP-1.5DQEW
7
NP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900547
KM-NP7SAJ-1.5DQEW
7
NP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900556
KM-NP8SAJ-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900565
KM-NP8SAP-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900574
KM-NP7SBP-1.5DQEW
7
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900590
KM-NP8SBP-1.5DQEW
8
NP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901850
KM-1.5NP-1.5DQEW
1.5
切りっぱなし
NP-1.5WA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904108
KM-NP5SAJ-1.5DQEW
5
NP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904117
KM-NP5SAP-1.5DQEW
5
NP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ