トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNJ-H-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全84種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869878
KM-NJ5BWP-5DHFA
5
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869887
KM-NJ7BWP-5DHFA
7
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869896
KM-NJ9BWP-5DHFA
9
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869905
KM-NJ4NJ-5DHFA
4
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869914
KM-NJ6NJ-5DHFA
6
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869930
KM-NJ9NJ-5DHFA
9
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869939
KM-NJ10NJ-5DHFA
10
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869948
KM-NJ6NP-5DHFA
6
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869957
KM-NJ8NP-5DHFA
8
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869966
KM-NJ7SAP-5DHFA
7
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869975
KM-NJ9SAP-5DHFA
9
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869984
KM-NJ6SAJ-5DHFA
6
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870000
KM-NJ8SAJ-5DHFA
8
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870009
KM-NJ10SAJ-5DHFA
10
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870018
KM-NJ7TP-5DHFA
7
NJ-H-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870027
KM-NJ9TP-5DHFA
9
NJ-H-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870036
KM-9NJ-5DHFA
9
切りっぱなし
NJ-H-5DSF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872145
KM-NJ0.5BWP-5DHFA
0.5
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873545
KM-NJ10BWP-5DHFA
10
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873554
KM-NJ7NJ-5DHFA
7
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873570
KM-NJ8NJ-5DHFA
8
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873579
KM-NJ9NP-5DHFA
9
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873588
KM-NJ10NP-5DHFA
10
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873597
KM-NJ10SAP-5DHFA
10
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873606
KM-NJ9SAJ-5DHFA
9
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873615
KM-NJ10TP-5DHFA
10
NJ-H-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874200
KM-NJ5SAP-5DHFA
5
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874209
KM-7NJ-5DHFA
7
切りっぱなし
NJ-H-5DSF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880247
KM-NJ8BWP-5DHFA
8
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880256
KM-NJ5NJ-5DHFA
5
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880265
KM-NJ7NP-5DHFA
7
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880274
KM-NJ8SAP-5DHFA
8
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880290
KM-NJ7SAJ-5DHFA
7
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880299
KM-NJ8TP-5DHFA
8
NJ-H-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880308
KM-10NJ-5DHFA
10
切りっぱなし
NJ-H-5DSF
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881087
KM-NJ2NP-5DHFA
2
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881096
KM-5NJ-5DHFA
5
切りっぱなし
NJ-H-5DSF
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885348
KM-NJ6BWP-5DHFA
6
NJ-H-5DSF
BNCWP-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885357
KM-NJ3NJ-5DHFA
3
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885366
KM-NJ5NP-5DHFA
5
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885375
KM-NJ6SAP-5DHFA
6
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885384
KM-NJ5SAJ-5DHFA
5
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885400
KM-NJ6TP-5DHFA
6
NJ-H-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885409
KM-8NJ-5DHFA
8
切りっぱなし
NJ-H-5DSF
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890765
KM-NJ0.5NJ-5DHFA
0.5
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890774
KM-NJ1NJ-5DHFA
1
NJ-H-5DSF
NJ-H-5DSF
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890790
KM-NJ3NP-5DHFA
3
NJ-H-5DSF
NP-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890799
KM-NJ4SAP-5DHFA
4
NJ-H-5DSF
SMAP-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890808
KM-NJ3SAJ-5DHFA
3
NJ-H-5DSF
SMAJ-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890817
KM-NJ4TP-5DHFA
4
NJ-H-5DSF
TNCP-5FSW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ