トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
RG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868636
KM-2SAP-RG58AU
2
切りっぱなし
SMAP-58A-K
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872854
KM-SAP0.5BP-RG58AU
0.5
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872870
KM-SAP1BP-RG58AU
1
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872879
KM-4SAP-RG58AU
4
切りっぱなし
SMAP-58A-K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875645
KM-SAP6BJ-RG58AU
6
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875654
KM-SAP8NP-RG58AU
8
SMAP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875670
KM-SAP8SAJ-RG58AU
8
SMAP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875679
KM-SAP6TP-RG58AU
6
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878567
KM-SAP8BP-RG58AU
8
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878576
KM-SAP3BJ-RG58AU
3
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878585
KM-SAP5NP-RG58AU
5
SMAP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878594
KM-SAP5NJ-RG58AU
5
SMAP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878610
KM-SAP7SAP-RG58AU
7
SMAP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882444
KM-SAP0.5TP-RG58AU
0.5
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883826
KM-SAP1.5SAP-RG58AU
1.5
SMAP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887780
KM-3SAP-RG58AU
3
切りっぱなし
SMAP-58A-K
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892759
KM-SAP7BP-RG58AU
7
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892768
KM-SAP2BJ-RG58AU
2
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892777
KM-SAP4NP-RG58AU
4
SMAP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892786
KM-SAP4NJ-RG58AU
4
SMAP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892795
KM-SAP6SAP-RG58AU
6
SMAP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892804
KM-10SAP-RG58AU
10
切りっぱなし
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898867
KM-SAP9BJ-RG58AU
9
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898876
KM-SAP10BJ-RG58AU
10
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898885
KM-SAP9TP-RG58AU
9
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898894
KM-SAP10TP-RG58AU
10
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901588
KM-SAP1.5BP-RG58AU
1.5
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903566
KM-SAP8NJ-RG58AU
8
SMAP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903575
KM-SAP10SAP-RG58AU
10
SMAP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909446
KM-SAP9BP-RG58AU
9
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909455
KM-SAP4BJ-RG58AU
4
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909464
KM-SAP5BJ-RG58AU
5
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909480
KM-SAP6NP-RG58AU
6
SMAP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909489
KM-SAP7NP-RG58AU
7
SMAP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909498
KM-SAP6NJ-RG58AU
6
SMAP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909507
KM-SAP7NJ-RG58AU
7
SMAP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909516
KM-SAP8SAP-RG58AU
8
SMAP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909525
KM-SAP6SAJ-RG58AU
6
SMAP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909534
KM-SAP7SAJ-RG58AU
7
SMAP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909550
KM-SAP4TP-RG58AU
4
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909559
KM-SAP5TP-RG58AU
5
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914924
KM-SAP6BP-RG58AU
6
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914940
KM-SAP0.5BJ-RG58AU
0.5
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914949
KM-SAP1BJ-RG58AU
1
SMAP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914958
KM-SAP3NP-RG58AU
3
SMAP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914967
KM-SAP3NJ-RG58AU
3
SMAP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914976
KM-SAP3SAJ-RG58AU
3
SMAP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914985
KM-SAP1TP-RG58AU
1
SMAP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914994
KM-9SAP-RG58AU
9
切りっぱなし
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918589
KM-SAP3BP-RG58AU
3
SMAP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ