TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54868530KM-TP1BP-RG58AU1TNCP-58/UBNCP-58A-K
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868539KM-4TP-RG58AU4切りっぱなしTNCP-58/U
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871960KM-TP10BP-RG58AU10TNCP-58/UBNCP-58A-K
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871969KM-TP5BJ-RG58AU5TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
54871978KM-TP7NP-RG58AU7TNCP-58/UNP-58A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871987KM-TP7NJ-RG58AU7TNCP-58/UNJ-58A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871996KM-TP7SAJ-RG58AU7TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872005KM-TP5TP-RG58AU5TNCP-58/UTNCP-58/U
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
54875557KM-TP7BP-RG58AU7TNCP-58/UBNCP-58A-K
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875566KM-TP4NJ-RG58AU4TNCP-58/UNJ-58A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875575KM-TP6SAP-RG58AU6TNCP-58/USMAP-58A-K
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875584KM-10TP-RG58AU10切りっぱなしTNCP-58/U
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878506KM-TP1.5NP-RG58AU1.5TNCP-58/UNP-58A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878515KM-TP1.5NJ-RG58AU1.5TNCP-58/UNJ-58A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878524KM-TP2SAJ-RG58AU2TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881035KM-TP9BJ-RG58AU9TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882374KM-TP2BP-RG58AU2TNCP-58/UBNCP-58A-K
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882390KM-TP0.5SAP-RG58AU0.5TNCP-58/USMAP-58A-K
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882399KM-5TP-RG58AU5切りっぱなしTNCP-58/U
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883747KM-2TP-RG58AU2切りっぱなしTNCP-58/U
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886854KM-TP4BJ-RG58AU4TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886870KM-TP6NP-RG58AU6TNCP-58/UNP-58A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886879KM-TP6NJ-RG58AU6TNCP-58/UNJ-58A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886888KM-TP6SAJ-RG58AU6TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886897KM-TP4TP-RG58AU4TNCP-58/UTNCP-58/U
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892698KM-TP0.5SAJ-RG58AU0.5TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892707KM-TP1SAJ-RG58AU1TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894947KM-TP8BJ-RG58AU8TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894956KM-TP10NP-RG58AU10TNCP-58/UNP-58A
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894965KM-TP10NJ-RG58AU10TNCP-58/UNJ-58A
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898736KM-TP6BJ-RG58AU6TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898745KM-TP7BJ-RG58AU7TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898754KM-TP8NP-RG58AU8TNCP-58/UNP-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898770KM-TP9NP-RG58AU9TNCP-58/UNP-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898779KM-TP8NJ-RG58AU8TNCP-58/UNJ-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898788KM-TP9NJ-RG58AU9TNCP-58/UNJ-58A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898797KM-TP9SAP-RG58AU9TNCP-58/USMAP-58A-K
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898806KM-TP10SAP-RG58AU10TNCP-58/USMAP-58A-K
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898815KM-TP8SAJ-RG58AU8TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898824KM-TP9SAJ-RG58AU9TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898840KM-TP6TP-RG58AU6TNCP-58/UTNCP-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898849KM-TP7TP-RG58AU7TNCP-58/UTNCP-58/U
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901545KM-0.5TP-RG58AU0.5切りっぱなしTNCP-58/U
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901554KM-1TP-RG58AU1切りっぱなしTNCP-58/U
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903514KM-TP3BJ-RG58AU3TNCP-58/UBNCJ-58/U
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903530KM-TP5NP-RG58AU5TNCP-58/UNP-58A
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903539KM-TP5NJ-RG58AU5TNCP-58/UNJ-58A
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903548KM-TP5SAJ-RG58AU5TNCP-58/USMAJ-58A(Ni)
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903557KM-TP3TP-RG58AU3TNCP-58/UTNCP-58/U
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
54909166KM-TP5BP-RG58AU5TNCP-58/UBNCP-58A-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする