トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2W
ケーブル外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全84種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867830
KM-SAJ9BJ-3D2W
9
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867839
KM-SAJ10NJ-3D2W
10
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867848
KM-SAJ10NP-3D2W
10
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867857
KM-SAJ10SAJ-3D2W
10
SMAJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874017
KM-SAJ8NJ-3D2W
8
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874026
KM-SAJ8NP-3D2W
8
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875137
KM-SAJ2SAJ-3D2W
2
SMAJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877998
KM-SAJ0.5NJ-3D2W
0.5
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878007
KM-SAJ1NJ-3D2W
1
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878016
KM-SAJ0.5NP-3D2W
0.5
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878025
KM-SAJ1NP-3D2W
1
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878034
KM-SAJ2SAP-3D2W
2
SMAJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878050
KM-4SAJ-3D2W
4
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879940
KM-SAJ10BJ-3D2W
10
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881936
KM-SAJ1BP-3D2W
1
SMAJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883449
KM-1.5SAJ-3D2W
1.5
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884876
KM-SAJ8BJ-3D2W
8
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884885
KM-SAJ10BP-3D2W
10
SMAJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884894
KM-SAJ9NJ-3D2W
9
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884910
KM-SAJ9NP-3D2W
9
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884919
KM-SAJ9SAJ-3D2W
9
SMAJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884928
KM-SAJ10SAP-3D2W
10
SMAJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886486
KM-SAJ2BJ-3D2W
2
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886495
KM-SAJ3NJ-3D2W
3
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886504
KM-SAJ3NP-3D2W
3
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886520
KM-SAJ4SAP-3D2W
4
SMAJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886529
KM-6SAJ-3D2W
6
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889898
KM-SAJ5BJ-3D2W
5
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889907
KM-SAJ6BJ-3D2W
6
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889916
KM-SAJ8BP-3D2W
8
SMAJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889925
KM-SAJ7NJ-3D2W
7
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889934
KM-SAJ7NP-3D2W
7
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889950
KM-SAJ6SAJ-3D2W
6
SMAJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889959
KM-SAJ7SAP-3D2W
7
SMAJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889968
KM-SAJ8SAP-3D2W
8
SMAJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889977
KM-9SAJ-3D2W
9
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889986
KM-10SAJ-3D2W
10
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894658
KM-SAJ5NJ-3D2W
5
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894667
KM-SAJ5NP-3D2W
5
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897704
KM-SAJ3BJ-3D2W
3
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897720
KM-SAJ5BP-3D2W
5
SMAJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897729
KM-SAJ4NJ-3D2W
4
SMAJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897738
KM-SAJ4NP-3D2W
4
SMAJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897747
KM-SAJ4SAJ-3D2W
4
SMAJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897756
KM-SAJ5SAP-3D2W
5
SMAJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897765
KM-7SAJ-3D2W
7
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901360
KM-0.5SAJ-3D2W
0.5
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901369
KM-1SAJ-3D2W
1
切りっぱなし
SMAJ-3WA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902069
KM-SAJ7BJ-3D2W
7
SMAJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902078
KM-SAJ8SAJ-3D2W
8
SMAJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ