トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全120種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
120種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867349
KM-0.5SAP-5D2V
0.5
切りっぱなし
SMAP-5A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867358
KM-1SAP-5D2V
1
切りっぱなし
SMAP-5A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871488
KM-SAP8BP-5D2V
8
SMAP-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871497
KM-SAP5BJ-5D2V
5
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871506
KM-SAP5MJ-5D2V
5
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871515
KM-SAP7SAP-5D2V
7
SMAP-5A
SMAP-5A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871524
KM-SAP5TP-5D2V
5
SMAP-5A
TNCP-5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871540
KM-10SAP-5D2V
10
切りっぱなし
SMAP-5A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875024
KM-SAP4MP-5D2V
4
SMAP-5A
MP-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875040
KM-SAP5SAJ-5D2V
5
SMAP-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877885
KM-SAP1.5BJ-5D2V
1.5
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877894
KM-SAP1.5MJ-5D2V
1.5
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877910
KM-SAP3NP-5D2V
3
SMAP-5A
NP-5A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877919
KM-SAP3NJ-5D2V
3
SMAP-5A
NJ-5A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877928
KM-SAP1.5TP-5D2V
1.5
SMAP-5A
TNCP-5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880780
KM-SAP9NP-5D2V
9
SMAP-5A
NP-5A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880789
KM-SAP9NJ-5D2V
9
SMAP-5A
NJ-5A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881857
KM-SAP3BP-5D2V
3
SMAP-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881866
KM-SAP0.5MP-5D2V
0.5
SMAP-5A
MP-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881875
KM-SAP2SAP-5D2V
2
SMAP-5A
SMAP-5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881884
KM-SAP1.5SAJ-5D2V
1.5
SMAP-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881900
KM-5SAP-5D2V
5
切りっぱなし
SMAP-5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886398
KM-SAP5MP-5D2V
5
SMAP-5A
MP-5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886407
KM-SAP6SAJ-5D2V
6
SMAP-5A
SMAJ-5A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887667
KM-1.5SAP-5D2V
1.5
切りっぱなし
SMAP-5A
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889548
KM-SAP9BJ-5D2V
9
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889557
KM-SAP10MP-5D2V
10
SMAP-5A
MP-5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889566
KM-SAP9MJ-5D2V
9
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889575
KM-SAP10NP-5D2V
10
SMAP-5A
NP-5A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889584
KM-SAP10NJ-5D2V
10
SMAP-5A
NJ-5A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889600
KM-SAP9TP-5D2V
9
SMAP-5A
TNCP-5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892147
KM-SAP4BP-5D2V
4
SMAP-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54892156
KM-SAP0.5BJ-5D2V
0.5
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892165
KM-SAP1BJ-5D2V
1
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892174
KM-SAP0.5MJ-5D2V
0.5
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892190
KM-SAP1MJ-5D2V
1
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892199
KM-SAP3SAP-5D2V
3
SMAP-5A
SMAP-5A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892208
KM-SAP0.5TP-5D2V
0.5
SMAP-5A
TNCP-5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892217
KM-SAP1TP-5D2V
1
SMAP-5A
TNCP-5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892226
KM-6SAP-5D2V
6
切りっぱなし
SMAP-5A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894509
KM-SAP10BP-5D2V
10
SMAP-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894518
KM-SAP7BJ-5D2V
7
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894527
KM-SAP7MJ-5D2V
7
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894536
KM-SAP9SAP-5D2V
9
SMAP-5A
SMAP-5A
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894545
KM-SAP7TP-5D2V
7
SMAP-5A
TNCP-5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897327
KM-SAP9BP-5D2V
9
SMAP-5A
BNCP-5DA-K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897336
KM-SAP6BJ-5D2V
6
SMAP-5A
BNCJ-5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897345
KM-SAP6MP-5D2V
6
SMAP-5A
MP-5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897354
KM-SAP7MP-5D2V
7
SMAP-5A
MP-5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897370
KM-SAP6MJ-5D2V
6
SMAP-5A
MJ-5X
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ