トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868390
KM-BP1.5BP-5D2W
-
1.5
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868399
KM-BP9BP-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868408
KM-BP7BJ-5D2W
-
7
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868417
KM-BP7NJ-5D2W
-
7
BNCP-5DWA-K
NJ-5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868426
KM-BP8NJ-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
NJ-5WA
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868435
KM-BP10NJ-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
NJ-5WA
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868444
KM-BP10NP-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
NP-5WA
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868460
KM-BP9SAP-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
SMAP-5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868469
KM-BP9SAJ-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
SMAJ-5WA
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868478
KM-BP6TP-5D2W
-
6
BNCP-5DWA-K
TNCP-5W
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868487
KM-BP7TP-5D2W
-
7
BNCP-5DWA-K
TNCP-5W
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868496
KM-BP9TP-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
TNCP-5W
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868505
KM-9BP-5D2W
-
9
切りっぱなし
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868514
KM-10BP-5D2W
-
10
切りっぱなし
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872827
KM-1.5BP-5D2W
-
1.5
切りっぱなし
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873457
KM-BP9BJ-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873466
KM-BP10BJ-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873475
KM-BP10TP-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
TNCP-5W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874139
KM-BP5BJ-5D2W
-
5
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874148
KM-BP7SAJ-5D2W
-
7
BNCP-5DWA-K
SMAJ-5WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875469
KM-BP0.5BJ-5D2W
-
0.5
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875478
KM-BP1BJ-5D2W
-
1
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875487
KM-BP3SAJ-5D2W
-
3
BNCP-5DWA-K
SMAJ-5WA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878454
KM-BP2SAJ-5D2W
-
2
BNCP-5DWA-K
SMAJ-5WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880089
KM-BP10BP-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880098
KM-BP8BJ-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880107
KM-BP9NJ-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
NJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880116
KM-BP9NP-5D2W
-
9
BNCP-5DWA-K
NP-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880125
KM-BP10SAP-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
SMAP-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880134
KM-BP10SAJ-5D2W
-
10
BNCP-5DWA-K
SMAJ-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880150
KM-BP8TP-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
TNCP-5W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880990
KM-BP5NP-5D2W
-
5
BNCP-5DWA-K
NP-5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880999
KM-BP4TP-5D2W
-
4
BNCP-5DWA-K
TNCP-5W
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881008
KM-7BP-5D2W
-
7
切りっぱなし
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882329
KM-BP0.5NJ-5D2W
-
0.5
BNCP-5DWA-K
NJ-5WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882338
KM-BP1NP-5D2W
-
1
BNCP-5DWA-K
NP-5WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882347
KM-BP1.5SAP-5D2W
-
1.5
BNCP-5DWA-K
SMAP-5WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882356
KM-3BP-5D2W
-
3
切りっぱなし
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883704
KM-BP0.5BP-5D2W
-
0.5
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883720
KM-BP1BP-5D2W
-
1
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54883729
KM-2BP-5D2W
-
2
切りっぱなし
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885208
KM-BP8BP-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885217
KM-BP6BJ-5D2W
-
6
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885226
KM-BP8NP-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
NP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885235
KM-BP8SAP-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
SMAP-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885244
KM-BP8SAJ-5D2W
-
8
BNCP-5DWA-K
SMAJ-5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886809
KM-BP4BP-5D2W
-
4
BNCP-5DWA-K
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886818
KM-BP1.5BJ-5D2W
-
1.5
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888306
KM-BP7SAP-5D2W
-
7
BNCP-5DWA-K
SMAP-5WA
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890458
KM-BP4BJ-5D2W
-
4
BNCP-5DWA-K
BNCJ-5W
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ