曜日別特売

F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA内容量1本
関連資料:(0.28MB)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869844KM-0.5FP-S4CFB0.5切りっぱなし
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869860KM-1FP-S4CFB1切りっぱなし
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872924KM-FP1.5FP-S4CFB1.5FP-4CFA
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872940KM-4FP-S4CFB4切りっぱなし
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875846KM-FP9FP-S4CFB9FP-4CFA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878908KM-FP7FP-S4CFB7FP-4CFA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882627KM-FP5FP-S4CFB5FP-4CFA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883984KM-FP3FP-S4CFB3FP-4CFA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887850KM-FP0.5FP-S4CFB0.5FP-4CFA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887859KM-FP1FP-S4CFB1FP-4CFA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901780KM-FP2FP-S4CFB2FP-4CFA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910110KM-FP8FP-S4CFB8FP-4CFA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910119KM-10FP-S4CFB10切りっぱなし
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919237KM-FP4FP-S4CFB4FP-4CFA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919246KM-6FP-S4CFB6切りっぱなし
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925555KM-1.5FP-S4CFB1.5切りっぱなし
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925564KM-2FP-S4CFB2切りっぱなし
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927427KM-9FP-S4CFB9切りっぱなし
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54930367KM-7FP-S4CFB7切りっぱなし
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931846KM-5FP-S4CFB5切りっぱなし
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54933666KM-FP10FP-S4CFB10FP-4CFA
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54934664KM-3FP-S4CFB3切りっぱなし
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937525KM-FP6FP-S4CFB6FP-4CFA
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937534KM-8FP-S4CFB8切りっぱなし
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする