BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75内容量1本
関連資料:(0.28MB)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869869KM-BWP9BWP-S5CFB9BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872136KM-BWP7BWP-S5CFB7BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872949KM-1.5BWP-S5CFB1.5切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875855KM-BWP7BP-S5CFB7BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875864KM-BWP7FP-S5CFB7BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875880KM-10BWP-S5CFB10切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878917KM-BWP5FP-S5CFB5BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884000KM-3BWP-S5CFB3切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887098KM-BWP6BWP-S5CFB6BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887868KM-0.5BWP-S5CFB0.5切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887877KM-1BWP-S5CFB1切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893014KM-BWP4FP-S5CFB4BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893030KM-7BWP-S5CFB7切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899357KM-BWP10BP-S5CFB10BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899366KM-BWP8BWP-S5CFB8BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899375KM-BWP10FP-S5CFB10BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901789KM-2BWP-S5CFB2切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903785KM-BWP5BWP-S5CFB5BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910128KM-BWP5BP-S5CFB5BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910137KM-BWP6BP-S5CFB6BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910146KM-BWP3BWP-S5CFB3BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
54910155KM-BWP4BWP-S5CFB4BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910164KM-BWP6FP-S5CFB6BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910180KM-8BWP-S5CFB8切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910189KM-9BWP-S5CFB9切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915238KM-BWP3BP-S5CFB3BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915247KM-BWP3FP-S5CFB3BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915256KM-6BWP-S5CFB6切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919255KM-BWP0.5BP-S5CFB0.5BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919264KM-BWP1BP-S5CFB1BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919280KM-BWP1.5BP-S5CFB1.5BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919289KM-BWP0.5FP-S5CFB0.5BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919298KM-BWP1FP-S5CFB1BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919307KM-BWP1.5FP-S5CFB1.5BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919316KM-4BWP-S5CFB4切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921739KM-BWP9BP-S5CFB9BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921748KM-BWP9FP-S5CFB9BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927436KM-BWP4BP-S5CFB4BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927445KM-BWP1.5BWP-S5CFB1.5BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54927454KM-BWP2BWP-S5CFB2BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54928994KM-BWP10BWP-S5CFB10BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54930376KM-BWP2BP-S5CFB2BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54930385KM-BWP2FP-S5CFB2BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54930394KM-5BWP-S5CFB5切りっぱなしBNCWP-5FC
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54933675KM-BWP8BP-S5CFB8BNCWP-5FCBP-5FC
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54933684KM-BWP8FP-S5CFB8BNCWP-5FCFP-5CFA
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937550KM-BWP0.5BWP-S5CFB0.5BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937559KM-BWP1BWP-S5CFB1BNCWP-5FCBNCWP-5FC
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする