トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
ケーブル外径(Φmm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870666
KM-SAP9NP-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870675
KM-SAP0.5SAP-1.5DQEW
0.5
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870684
KM-SAP10SBP-1.5DQEW
10
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872416
KM-SAP8BP-1.5DQEW
8
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872425
KM-SAP9BJ-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872434
KM-SAP8NJ-1.5DQEW
8
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872450
KM-SAP7NP-1.5DQEW
7
SMAP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872459
KM-SAP8SAJ-1.5DQEW
8
SMAP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872468
KM-SAP8SBP-1.5DQEW
8
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876379
KM-SAP6SAJ-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876388
KM-SAP6SAP-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879346
KM-SAP3BP-1.5DQEW
3
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879355
KM-SAP4SAP-1.5DQEW
4
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882880
KM-SAP0.5BP-1.5DQEW
0.5
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882889
KM-SAP1BP-1.5DQEW
1
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882898
KM-SAP2BJ-1.5DQEW
2
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882907
KM-SAP0.5NJ-1.5DQEW
0.5
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882916
KM-SAP1NJ-1.5DQEW
1
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882925
KM-SAP1.5SAP-1.5DQEW
1.5
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882934
KM-SAP0.5SBP-1.5DQEW
0.5
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882950
KM-SAP1SBP-1.5DQEW
1
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884140
KM-4SAP-1.5DQEW
4
切りっぱなし
SMAP-1.5WA
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887335
KM-SAP7BP-1.5DQEW
7
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887344
KM-SAP8BJ-1.5DQEW
8
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887360
KM-SAP7NJ-1.5DQEW
7
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887369
KM-SAP6NP-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887378
KM-SAP7SBP-1.5DQEW
7
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887990
KM-1.5SAP-1.5DQEW
1.5
切りっぱなし
SMAP-1.5WA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893617
KM-SAP1.5NP-1.5DQEW
1.5
SMAP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893626
KM-SAP3SAP-1.5DQEW
3
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900626
KM-SAP9BP-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900635
KM-SAP10BJ-1.5DQEW
10
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900644
KM-SAP9NJ-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900660
KM-SAP8NP-1.5DQEW
8
SMAP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900669
KM-SAP9SAJ-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900678
KM-SAP10SAJ-1.5DQEW
10
SMAP-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900687
KM-SAP9SAP-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900696
KM-SAP10SAP-1.5DQEW
10
SMAP-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900705
KM-SAP9SBP-1.5DQEW
9
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901868
KM-3SAP-1.5DQEW
3
切りっぱなし
SMAP-1.5WA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904169
KM-SAP6BP-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904178
KM-SAP7BJ-1.5DQEW
7
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904187
KM-SAP6NJ-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904196
KM-SAP5NP-1.5DQEW
5
SMAP-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904205
KM-SAP6SBP-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911817
KM-SAP4BP-1.5DQEW
4
SMAP-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911826
KM-SAP5BJ-1.5DQEW
5
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911835
KM-SAP6BJ-1.5DQEW
6
SMAP-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911844
KM-SAP4NJ-1.5DQEW
4
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911860
KM-SAP5NJ-1.5DQEW
5
SMAP-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ