トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル
N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタNP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-55A/U
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全48種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868706
KM-NP3BP-RG55AU
3
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868715
KM-NP4BP-RG55AU
4
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868724
KM-NP5BP-RG55AU
5
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868740
KM-NP6BP-RG55AU
6
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868749
KM-NP7BP-RG55AU
7
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868758
KM-NP8BP-RG55AU
8
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868767
KM-NP9BP-RG55AU
9
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868776
KM-NP10BP-RG55AU
10
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868785
KM-NP0.5NP-RG55AU
0.5
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868794
KM-NP4NP-RG55AU
4
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868810
KM-NP5NP-RG55AU
5
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868819
KM-NP6NP-RG55AU
6
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868828
KM-NP7NP-RG55AU
7
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868837
KM-NP8NP-RG55AU
8
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868846
KM-NP9NP-RG55AU
9
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868855
KM-NP10NP-RG55AU
10
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868864
KM-NP4SAP-RG55AU
4
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868880
KM-NP5SAP-RG55AU
5
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868889
KM-NP6SAP-RG55AU
6
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868898
KM-NP7SAP-RG55AU
7
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868907
KM-NP8SAP-RG55AU
8
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868916
KM-NP9SAP-RG55AU
9
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868925
KM-NP10SAP-RG55AU
10
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868934
KM-4NP-RG55AU
4
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868950
KM-5NP-RG55AU
5
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868959
KM-6NP-RG55AU
6
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868968
KM-7NP-RG55AU
7
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868977
KM-8NP-RG55AU
8
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868986
KM-9NP-RG55AU
9
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868995
KM-10NP-RG55AU
10
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873484
KM-NP3NP-RG55AU
3
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873500
KM-NP3SAP-RG55AU
3
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880159
KM-3NP-RG55AU
3
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885260
KM-NP2NP-RG55AU
2
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885269
KM-NP2SAP-RG55AU
2
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890580
KM-NP1.5NP-RG55AU
1.5
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890589
KM-NP1.5SAP-RG55AU
1.5
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890598
KM-2NP-RG55AU
2
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899016
KM-NP0.5SAP-RG55AU
0.5
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899025
KM-NP1SAP-RG55AU
1
NP-55A
SMAP-55A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899034
KM-1.5NP-RG55AU
1.5
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902166
KM-NP2BP-RG55AU
2
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909726
KM-0.5NP-RG55AU
0.5
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909735
KM-1NP-RG55AU
1
切りっぱなし
NP-55A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913479
KM-NP1.5BP-RG55AU
1.5
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921590
KM-NP0.5BP-RG55AU
0.5
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921599
KM-NP1BP-RG55AU
1
NP-55A
BNCP-55A-K
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54938880
KM-NP1NP-RG55AU
1
NP-55A
NP-55A
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください