トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866676
KM-MJ10NP-3D2V
10
MJ-3X
NP-3A
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866685
KM-MJ10NJ-3D2V
10
MJ-3X
NJ-3A
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870937
KM-MJ9BWP-3D2V
9
MJ-3X
BNCWP-3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870946
KM-MJ5MJ-3D2V
5
MJ-3X
MJ-3X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870955
KM-MJ7SAJ-3D2V
7
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874428
KM-MJ6BWP-3D2V
6
MJ-3X
BNCWP-3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874437
KM-MJ4MP-3D2V
4
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874446
KM-MJ4SAJ-3D2V
4
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874455
KM-MJ3TP-3D2V
3
MJ-3X
TNCP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876729
KM-MJ3BWP-3D2V
3
MJ-3X
BNCWP-3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876738
KM-MJ0.5MP-3D2V
0.5
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876747
KM-MJ1MP-3D2V
1
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876756
KM-MJ1.5NP-3D2V
1.5
MJ-3X
NP-3A
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876765
KM-MJ1.5NJ-3D2V
1.5
MJ-3X
NJ-3A
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876774
KM-MJ0.5SAJ-3D2V
0.5
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876790
KM-MJ1SAJ-3D2V
1
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876799
KM-8MJ-3D2V
8
切りっぱなし
MJ-3X
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880518
KM-MJ10MJ-3D2V
10
MJ-3X
MJ-3X
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880527
KM-MJ10TP-3D2V
10
MJ-3X
TNCP-3
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881254
KM-MJ1.5BP-3D2V
1.5
MJ-3X
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881270
KM-MJ0.5SAP-3D2V
0.5
MJ-3X
SMAP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881279
KM-5MJ-3D2V
5
切りっぱなし
MJ-3X
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883230
KM-2MJ-3D2V
2
切りっぱなし
MJ-3X
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885786
KM-MJ4MJ-3D2V
4
MJ-3X
MJ-3X
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885795
KM-MJ6NP-3D2V
6
MJ-3X
NP-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885804
KM-MJ6NJ-3D2V
6
MJ-3X
NJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885820
KM-MJ6SAJ-3D2V
6
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891325
KM-MJ1.5BWP-3D2V
1.5
MJ-3X
BNCWP-3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891334
KM-MJ2BWP-3D2V
2
MJ-3X
BNCWP-3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891350
KM-7MJ-3D2V
7
切りっぱなし
MJ-3X
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894064
KM-MJ10MP-3D2V
10
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894080
KM-MJ9TP-3D2V
9
MJ-3X
TNCP-3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895656
KM-MJ10BWP-3D2V
10
MJ-3X
BNCWP-3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895665
KM-MJ7MP-3D2V
7
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895674
KM-MJ8MP-3D2V
8
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895690
KM-MJ9MP-3D2V
9
MJ-3X
MP-3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895699
KM-MJ6MJ-3D2V
6
MJ-3X
MJ-3X
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895708
KM-MJ7MJ-3D2V
7
MJ-3X
MJ-3X
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895717
KM-MJ8NP-3D2V
8
MJ-3X
NP-3A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895726
KM-MJ9NP-3D2V
9
MJ-3X
NP-3A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895735
KM-MJ8NJ-3D2V
8
MJ-3X
NJ-3A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895744
KM-MJ9NJ-3D2V
9
MJ-3X
NJ-3A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895760
KM-MJ10SAP-3D2V
10
MJ-3X
SMAP-3A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895769
KM-MJ8SAJ-3D2V
8
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895778
KM-MJ9SAJ-3D2V
9
MJ-3X
SMAJ-3A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895787
KM-MJ6TP-3D2V
6
MJ-3X
TNCP-3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895796
KM-MJ7TP-3D2V
7
MJ-3X
TNCP-3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895805
KM-MJ8TP-3D2V
8
MJ-3X
TNCP-3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901134
KM-0.5MJ-3D2V
0.5
切りっぱなし
MJ-3X
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901150
KM-1MJ-3D2V
1
切りっぱなし
MJ-3X
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ