曜日別特売

SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870544KM-SAP10SAP-RG174U10SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870560KM-SAP2SAJ-RG174U2SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870569KM-SAP10SAJ-RG174U10SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872215KM-SAP8MCXJ-RG174U8SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872967KM-2SAP-RG174U2切りっぱなしSMAP-174SX(Au)
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874279KM-SAP9SAJ-RG174U9SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875959KM-SAP8BP-RG174U8SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875968KM-SAP5SAP-RG174U5SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875977KM-SAP5MCXJ-RG174U5SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878978KM-SAP5BP-RG174U5SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878987KM-SAP3MCXP-RG174U3SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881139KM-SAP4SAJ-RG174U4SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882636KM-6SAP-RG174U6切りっぱなしSMAP-174SX(Au)
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887159KM-SAP7MCXJ-RG174U7SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887886KM-0.5SAP-RG174U0.5切りっぱなしSMAP-174SX(Au)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887895KM-1SAP-RG174U1切りっぱなしSMAP-174SX(Au)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888419KM-SAP8SAJ-RG174U8SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891140KM-SAP6SAJ-RG174U6SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891149KM-SAP7SAJ-RG174U7SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893075KM-SAP4BP-RG174U4SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893084KM-SAP1.5SAP-RG174U1.5SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893100KM-SAP2MCXP-RG174U2SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893109KM-SAP1.5MCXJ-RG174U1.5SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899899KM-SAP8SAP-RG174U8SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
54899908KM-SAP9SAP-RG174U9SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899917KM-SAP0.5SAJ-RG174U0.5SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899926KM-SAP1SAJ-RG174U1SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899935KM-SAP1.5SAJ-RG174U1.5SMAP-174SX(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899944KM-SAP9MCXP-RG174U9SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899960KM-SAP10MCXP-RG174U10SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899969KM-SAP9MCXJ-RG174U9SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899978KM-SAP10MCXJ-RG174U10SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903934KM-SAP6MCXP-RG174U6SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903950KM-SAP6MCXJ-RG174U6SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910505KM-SAP6BP-RG174U6SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910514KM-SAP7BP-RG174U7SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910530KM-SAP3SAP-RG174U3SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910539KM-SAP4SAP-RG174U4SMAP-174SX(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910548KM-SAP4MCXP-RG174U4SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910557KM-SAP5MCXP-RG174U5SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910566KM-SAP3MCXJ-RG174U3SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910575KM-SAP4MCXJ-RG174U4SMAP-174SX(Au)MCX-J-316
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910584KM-9SAP-RG174U9切りっぱなしSMAP-174SX(Au)
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910600KM-10SAP-RG174U10切りっぱなしSMAP-174SX(Au)
オープン
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
54915369KM-SAP3BP-RG174U3SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915378KM-SAP0.5MCXP-RG174U0.5SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915387KM-SAP1MCXP-RG174U1SMAP-174SX(Au)MCX-P-316
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919377KM-SAP0.5BP-RG174U0.5SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919386KM-SAP1BP-RG174U1SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54919395KM-SAP1.5BP-RG174U1.5SMAP-174SX(Au)BNCP-174A
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする