トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870578
KM-0.5BJ-1.5DQEV
0.5
切りっぱなし
BJ-1.5A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870587
KM-1BJ-1.5DQEV
1
切りっぱなし
BJ-1.5A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872224
KM-BJ10TP-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872976
KM-BJ1.5BP-1.5DQEV
1.5
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872985
KM-BJ0.5BJ-1.5DQEV
0.5
BJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872994
KM-5BJ-1.5DQEV
5
切りっぱなし
BJ-1.5A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875986
KM-BJ8NP-1.5DQEV
8
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875995
KM-BJ10SAJ-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876004
KM-BJ7TP-1.5DQEV
7
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878996
KM-BJ9BP-1.5DQEV
9
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879005
KM-BJ5NP-1.5DQEV
5
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879014
KM-BJ7SAJ-1.5DQEV
7
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879030
KM-BJ4TP-1.5DQEV
4
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882645
KM-BJ6BP-1.5DQEV
6
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882654
KM-BJ2NP-1.5DQEV
2
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882670
KM-BJ4SAJ-1.5DQEV
4
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882679
KM-BJ1TP-1.5DQEV
1
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882688
KM-10BJ-1.5DQEV
10
切りっぱなし
BJ-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884018
KM-BJ3BP-1.5DQEV
3
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884027
KM-BJ0.5SAP-1.5DQEV
0.5
BJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884036
KM-BJ0.5SAJ-1.5DQEV
0.5
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884045
KM-BJ1SAJ-1.5DQEV
1
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884054
KM-BJ1.5SBP-1.5DQEV
1.5
BJ-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884070
KM-7BJ-1.5DQEV
7
切りっぱなし
BJ-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887168
KM-BJ10NP-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887177
KM-BJ9TP-1.5DQEV
9
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887904
KM-4BJ-1.5DQEV
4
切りっぱなし
BJ-1.5A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893118
KM-BJ8BP-1.5DQEV
8
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893127
KM-BJ7BJ-1.5DQEV
7
BJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893136
KM-BJ4NP-1.5DQEV
4
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893145
KM-BJ5NJ-1.5DQEV
5
BJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893154
KM-BJ3TP-1.5DQEV
3
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901807
KM-BJ2BP-1.5DQEV
2
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901816
KM-BJ1BJ-1.5DQEV
1
BJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901825
KM-BJ1.5BJ-1.5DQEV
1.5
BJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903959
KM-BJ9NP-1.5DQEV
9
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903968
KM-BJ10NJ-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903977
KM-BJ10SAP-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903986
KM-BJ8TP-1.5DQEV
8
BJ-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910609
KM-BJ10BP-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910618
KM-BJ9BJ-1.5DQEV
9
BJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910627
KM-BJ10BJ-1.5DQEV
10
BJ-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910636
KM-BJ6NP-1.5DQEV
6
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910645
KM-BJ7NP-1.5DQEV
7
BJ-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910654
KM-BJ7NJ-1.5DQEV
7
BJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910670
KM-BJ8NJ-1.5DQEV
8
BJ-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910679
KM-BJ7SAP-1.5DQEV
7
BJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910688
KM-BJ8SAP-1.5DQEV
8
BJ-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910697
KM-BJ8SAJ-1.5DQEV
8
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910706
KM-BJ9SAJ-1.5DQEV
9
BJ-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ