トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871129
KM-TP9BWP-3D2V
9
TNCP-3
BNCWP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871138
KM-TP7MP-3D2V
7
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871147
KM-TP8NP-3D2V
8
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871156
KM-TP8NJ-3D2V
8
TNCP-3
NJ-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871165
KM-TP10SAP-3D2V
10
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871174
KM-TP6TP-3D2V
6
TNCP-3
TNCP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872644
KM-0.5TP-3D2V
0.5
切りっぱなし
TNCP-3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872660
KM-1TP-3D2V
1
切りっぱなし
TNCP-3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874656
KM-TP8BP-3D2V
8
TNCP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874665
KM-TP4MP-3D2V
4
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874674
KM-TP3MJ-3D2V
3
TNCP-3
MJ-3X
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874690
KM-TP5NP-3D2V
5
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874699
KM-TP5NJ-3D2V
5
TNCP-3
NJ-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874708
KM-TP7SAP-3D2V
7
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874717
KM-TP3TP-3D2V
3
TNCP-3
TNCP-3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877298
KM-TP5BP-3D2V
5
TNCP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877307
KM-TP0.5MP-3D2V
0.5
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877316
KM-TP1MP-3D2V
1
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877325
KM-TP2NP-3D2V
2
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877334
KM-TP2NJ-3D2V
2
TNCP-3
NJ-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877350
KM-TP4SAP-3D2V
4
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877359
KM-TP1.5SAJ-3D2V
1.5
TNCP-3
SMAJ-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880658
KM-TP10MJ-3D2V
10
TNCP-3
MJ-3X
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881507
KM-TP2BP-3D2V
2
TNCP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881516
KM-TP0.5SAP-3D2V
0.5
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881525
KM-TP1SAP-3D2V
1
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885944
KM-TP10BP-3D2V
10
TNCP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885960
KM-TP8BWP-3D2V
8
TNCP-3
BNCWP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885969
KM-TP6MP-3D2V
6
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885978
KM-TP9SAP-3D2V
9
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885987
KM-TP6SAJ-3D2V
6
TNCP-3
SMAJ-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885996
KM-TP5TP-3D2V
5
TNCP-3
TNCP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891657
KM-TP4BP-3D2V
4
TNCP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891666
KM-TP2BWP-3D2V
2
TNCP-3
BNCWP-3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891675
KM-TP0.5NP-3D2V
0.5
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891684
KM-TP1NP-3D2V
1
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891700
KM-TP0.5NJ-3D2V
0.5
TNCP-3
NJ-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891709
KM-TP1NJ-3D2V
1
TNCP-3
NJ-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891718
KM-TP3SAP-3D2V
3
TNCP-3
SMAP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891727
KM-7TP-3D2V
7
切りっぱなし
TNCP-3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894186
KM-TP9MJ-3D2V
9
TNCP-3
MJ-3X
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896329
KM-TP10BWP-3D2V
10
TNCP-3
BNCWP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896338
KM-TP8MP-3D2V
8
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896347
KM-TP9MP-3D2V
9
TNCP-3
MP-3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896356
KM-TP6MJ-3D2V
6
TNCP-3
MJ-3X
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896365
KM-TP7MJ-3D2V
7
TNCP-3
MJ-3X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896374
KM-TP8MJ-3D2V
8
TNCP-3
MJ-3X
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896390
KM-TP9NP-3D2V
9
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896399
KM-TP10NP-3D2V
10
TNCP-3
NP-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896408
KM-TP9NJ-3D2V
9
TNCP-3
NJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ