曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全48種類を絞り込む
ケーブル長(m)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869440KM-BP4BP-RG55AU4BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869449KM-BP5BP-RG55AU5BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869458KM-BP6BP-RG55AU6BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869467KM-BP7BP-RG55AU7BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869476KM-BP8BP-RG55AU8BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869485KM-BP9BP-RG55AU9BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869494KM-BP10BP-RG55AU10BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869510KM-BP3NP-RG55AU3BNCP-55A-KNP-55A
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869519KM-BP4NP-RG55AU4BNCP-55A-KNP-55A
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869528KM-BP5NP-RG55AU5BNCP-55A-KNP-55A
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869537KM-BP6NP-RG55AU6BNCP-55A-KNP-55A
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869546KM-BP7NP-RG55AU7BNCP-55A-KNP-55A
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869555KM-BP8NP-RG55AU8BNCP-55A-KNP-55A
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869564KM-BP9NP-RG55AU9BNCP-55A-KNP-55A
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869580KM-BP10NP-RG55AU10BNCP-55A-KNP-55A
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869589KM-BP4SAP-RG55AU4BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869598KM-BP5SAP-RG55AU5BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869607KM-BP6SAP-RG55AU6BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869616KM-BP7SAP-RG55AU7BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869625KM-BP8SAP-RG55AU8BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869634KM-BP9SAP-RG55AU9BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869650KM-BP10SAP-RG55AU10BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869659KM-3BP-RG55AU3切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869668KM-5BP-RG55AU5切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869677KM-6BP-RG55AU6切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869686KM-7BP-RG55AU7切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869695KM-8BP-RG55AU8切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869704KM-9BP-RG55AU9切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869720KM-10BP-RG55AU10切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873518KM-4BP-RG55AU4切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880177KM-BP3BP-RG55AU3BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
54880186KM-BP3SAP-RG55AU3BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887064KM-1.5BP-RG55AU1.5切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888340KM-BP2SAP-RG55AU2BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890695KM-BP2BP-RG55AU2BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892987KM-0.5BP-RG55AU0.5切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892996KM-1BP-RG55AU1切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895035KM-BP1.5SAP-RG55AU1.5BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899287KM-BP1.5BP-RG55AU1.5BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902184KM-BP2NP-RG55AU2BNCP-55A-KNP-55A
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903740KM-BP0.5SAP-RG55AU0.5BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903749KM-BP1SAP-RG55AU1BNCP-55A-KSMAP-55A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913515KM-BP1.5NP-RG55AU1.5BNCP-55A-KNP-55A
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921687KM-BP0.5NP-RG55AU0.5BNCP-55A-KNP-55A
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921696KM-BP1NP-RG55AU1BNCP-55A-KNP-55A
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54924670KM-BP0.5BP-RG55AU0.5BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54924679KM-BP1BP-RG55AU1BNCP-55A-KBNCP-55A-K
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54928985KM-2BP-RG55AU2切りっぱなしBNCP-55A-K
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする