トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2W
ケーブル外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866886
KM-NP9BJ-3D2W
9
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866895
KM-NP10BJ-3D2W
10
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866904
KM-NP0.5BP-3D2W
0.5
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866920
KM-NP10BP-3D2W
10
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866929
KM-NP10NJ-3D2W
10
NP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866938
KM-NP10NP-3D2W
10
NP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866947
KM-NP10SAJ-3D2W
10
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871199
KM-NP5BP-3D2W
5
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872687
KM-0.5NP-3D2W
0.5
切りっぱなし
NP-3WA
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872696
KM-1NP-3D2W
1
切りっぱなし
NP-3WA
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873764
KM-NP7BJ-3D2W
7
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873780
KM-NP8SAJ-3D2W
8
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873789
KM-NP9SAP-3D2W
9
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877395
KM-NP0.5SAJ-3D2W
0.5
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877404
KM-NP1SAJ-3D2W
1
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877420
KM-NP2SAP-3D2W
2
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880676
KM-NP7BP-3D2W
7
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881568
KM-NP0.5SAP-3D2W
0.5
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881577
KM-NP1SAP-3D2W
1
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881586
KM-3NP-3D2W
3
切りっぱなし
NP-3WA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884377
KM-NP8BJ-3D2W
8
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884386
KM-NP9NJ-3D2W
9
NP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884395
KM-NP9NP-3D2W
9
NP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884404
KM-NP9SAJ-3D2W
9
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884420
KM-NP10SAP-3D2W
10
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886039
KM-NP2BJ-3D2W
2
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886048
KM-NP3SAJ-3D2W
3
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886057
KM-NP4SAP-3D2W
4
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888087
KM-NP9BP-3D2W
9
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888954
KM-NP6BJ-3D2W
6
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888970
KM-NP8BP-3D2W
8
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888979
KM-NP7NJ-3D2W
7
NP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888988
KM-NP7NP-3D2W
7
NP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888997
KM-NP7SAJ-3D2W
7
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889006
KM-NP8SAP-3D2W
8
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889015
KM-10NP-3D2W
10
切りっぱなし
NP-3WA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891754
KM-NP2BP-3D2W
2
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891770
KM-NP1.5SAP-3D2W
1.5
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894238
KM-NP4BJ-3D2W
4
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894247
KM-NP5SAJ-3D2W
5
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894256
KM-NP6SAP-3D2W
6
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894265
KM-8NP-3D2W
8
切りっぱなし
NP-3WA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896539
KM-NP3BJ-3D2W
3
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896548
KM-NP6BP-3D2W
6
NP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896557
KM-NP4NJ-3D2W
4
NP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896566
KM-NP4NP-3D2W
4
NP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896575
KM-NP4SAJ-3D2W
4
NP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896584
KM-NP5SAP-3D2W
5
NP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896600
KM-7NP-3D2W
7
切りっぱなし
NP-3WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902735
KM-NP1.5BJ-3D2W
1.5
NP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ