トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2W
ケーブル外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全84種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866816
KM-NJ9BJ-3D2W
9
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866825
KM-NJ10BJ-3D2W
10
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866834
KM-NJ0.5BP-3D2W
0.5
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866850
KM-NJ10BP-3D2W
10
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866859
KM-NJ10NJ-3D2W
10
NJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866868
KM-NJ10NP-3D2W
10
NJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866877
KM-NJ10SAJ-3D2W
10
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871190
KM-NJ5BP-3D2W
5
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872669
KM-0.5NJ-3D2W
0.5
切りっぱなし
NJ-3WA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872678
KM-1NJ-3D2W
1
切りっぱなし
NJ-3WA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873737
KM-NJ7BJ-3D2W
7
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873746
KM-NJ8SAJ-3D2W
8
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873755
KM-NJ9SAP-3D2W
9
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877368
KM-NJ0.5SAJ-3D2W
0.5
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877377
KM-NJ1SAJ-3D2W
1
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877386
KM-NJ2SAP-3D2W
2
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880667
KM-NJ7BP-3D2W
7
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881534
KM-NJ0.5SAP-3D2W
0.5
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881550
KM-NJ1SAP-3D2W
1
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881559
KM-3NJ-3D2W
3
切りっぱなし
NJ-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884325
KM-NJ8BJ-3D2W
8
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884334
KM-NJ9NJ-3D2W
9
NJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884350
KM-NJ9NP-3D2W
9
NJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884359
KM-NJ9SAJ-3D2W
9
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884368
KM-NJ10SAP-3D2W
10
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886005
KM-NJ2BJ-3D2W
2
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886014
KM-NJ3SAJ-3D2W
3
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886030
KM-NJ4SAP-3D2W
4
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888078
KM-NJ9BP-3D2W
9
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888884
KM-NJ6BJ-3D2W
6
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888900
KM-NJ8BP-3D2W
8
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888909
KM-NJ7NJ-3D2W
7
NJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888918
KM-NJ7NP-3D2W
7
NJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888927
KM-NJ7SAJ-3D2W
7
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888936
KM-NJ8SAP-3D2W
8
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888945
KM-10NJ-3D2W
10
切りっぱなし
NJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891736
KM-NJ2BP-3D2W
2
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891745
KM-NJ1.5SAP-3D2W
1.5
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894195
KM-NJ4BJ-3D2W
4
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894204
KM-NJ5SAJ-3D2W
5
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894220
KM-NJ6SAP-3D2W
6
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894229
KM-8NJ-3D2W
8
切りっぱなし
NJ-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896469
KM-NJ3BJ-3D2W
3
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896478
KM-NJ6BP-3D2W
6
NJ-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896487
KM-NJ4NJ-3D2W
4
NJ-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896496
KM-NJ4NP-3D2W
4
NJ-3WA
NP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896505
KM-NJ4SAJ-3D2W
4
NJ-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896514
KM-NJ5SAP-3D2W
5
NJ-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896530
KM-7NJ-3D2W
7
切りっぱなし
NJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902717
KM-NJ1.5BJ-3D2W
1.5
NJ-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ