トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-FB
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868216
KM-SAP6BP-5DFB
6
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868225
KM-SAP0.5SAP-5DFB
0.5
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868234
KM-4SAP-5DFB
4
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871734
KM-SAP5NP-5DFB
5
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872800
KM-2SAP-5DFB
2
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875216
KM-SAP3BP-5DFB
3
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875225
KM-SAP3TP-5DFB
3
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878208
KM-SAP1.5NP-5DFB
1.5
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878217
KM-SAP3SAP-5DFB
3
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54878226
KM-6SAP-5DFB
6
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880895
KM-SAP7BP-5DFB
7
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880904
KM-SAP7TP-5DFB
7
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882058
KM-SAP0.5NJ-5DFB
0.5
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882067
KM-SAP1NJ-5DFB
1
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883519
KM-3SAP-5DFB
3
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886687
KM-SAP4BP-5DFB
4
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886696
KM-SAP5NJ-5DFB
5
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888254
KM-SAP10NP-5DFB
10
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890239
KM-SAP8BP-5DFB
8
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890248
KM-SAP9BP-5DFB
9
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890257
KM-SAP9NP-5DFB
9
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890266
KM-SAP10NJ-5DFB
10
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890275
KM-SAP10SAP-5DFB
10
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54890284
KM-SAP8TP-5DFB
8
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890300
KM-SAP9TP-5DFB
9
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892384
KM-SAP0.5NP-5DFB
0.5
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892400
KM-SAP1NP-5DFB
1
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892409
KM-SAP2NJ-5DFB
2
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894789
KM-SAP8SAP-5DFB
8
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898027
KM-SAP5BP-5DFB
5
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898036
KM-SAP6NP-5DFB
6
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898045
KM-SAP6NJ-5DFB
6
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898054
KM-SAP7NJ-5DFB
7
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898070
KM-SAP7SAP-5DFB
7
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898079
KM-SAP5TP-5DFB
5
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898088
KM-10SAP-5DFB
10
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903295
KM-SAP5SAP-5DFB
5
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54903304
KM-8SAP-5DFB
8
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908134
KM-SAP1.5BP-5DFB
1.5
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908150
KM-SAP2BP-5DFB
2
SMAP-5FBA
BNCP-5DFB
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908159
KM-SAP2NP-5DFB
2
SMAP-5FBA
NP-5FBW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908168
KM-SAP3NJ-5DFB
3
SMAP-5FBA
NJ-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908177
KM-SAP4SAP-5DFB
4
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908186
KM-SAP1.5TP-5DFB
1.5
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908195
KM-SAP2TP-5DFB
2
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908204
KM-7SAP-5DFB
7
切りっぱなし
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913339
KM-SAP9SAP-5DFB
9
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914599
KM-SAP1.5SAP-5DFB
1.5
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921267
KM-SAP6SAP-5DFB
6
SMAP-5FBA
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54921276
KM-SAP4TP-5DFB
4
SMAP-5FBA
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ