トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866658
KM-1.5MP-3D2V
1.5
切りっぱなし
MP-3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870858
KM-MP10BWP-3D2V
10
MP-3
BNCWP-3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870867
KM-MP8MP-3D2V
8
MP-3
MP-3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870876
KM-MP9NP-3D2V
9
MP-3
NP-3A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870885
KM-MP9NJ-3D2V
9
MP-3
NJ-3A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870894
KM-MP7TP-3D2V
7
MP-3
TNCP-3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872547
KM-2MP-3D2V
2
切りっぱなし
MP-3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874288
KM-MP9BP-3D2V
9
MP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874297
KM-MP5MP-3D2V
5
MP-3
MP-3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54874306
KM-MP4MJ-3D2V
4
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874315
KM-MP6NP-3D2V
6
MP-3
NP-3A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874324
KM-MP6NJ-3D2V
6
MP-3
NJ-3A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874340
KM-MP8SAP-3D2V
8
MP-3
SMAP-3A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874349
KM-MP4TP-3D2V
4
MP-3
TNCP-3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876616
KM-MP6BP-3D2V
6
MP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876625
KM-MP2MP-3D2V
2
MP-3
MP-3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876634
KM-MP0.5MJ-3D2V
0.5
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876650
KM-MP1MJ-3D2V
1
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876659
KM-MP3NP-3D2V
3
MP-3
NP-3A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876668
KM-MP3NJ-3D2V
3
MP-3
NJ-3A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876677
KM-MP5SAP-3D2V
5
MP-3
SMAP-3A
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876686
KM-MP0.5TP-3D2V
0.5
MP-3
TNCP-3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876695
KM-MP1TP-3D2V
1
MP-3
TNCP-3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881218
KM-MP3BP-3D2V
3
MP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881227
KM-MP1.5BWP-3D2V
1.5
MP-3
BNCWP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881236
KM-MP2SAP-3D2V
2
MP-3
SMAP-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885664
KM-MP9BWP-3D2V
9
MP-3
BNCWP-3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885680
KM-MP7MP-3D2V
7
MP-3
MP-3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885689
KM-MP10SAP-3D2V
10
MP-3
SMAP-3A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885698
KM-MP7SAJ-3D2V
7
MP-3
SMAJ-3A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885707
KM-MP6TP-3D2V
6
MP-3
TNCP-3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887518
KM-0.5MP-3D2V
0.5
切りっぱなし
MP-3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891158
KM-MP5BP-3D2V
5
MP-3
BNCP-3DA-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891167
KM-MP3BWP-3D2V
3
MP-3
BNCWP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891176
KM-MP0.5MP-3D2V
0.5
MP-3
MP-3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891185
KM-MP1MP-3D2V
1
MP-3
MP-3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891194
KM-MP1.5NP-3D2V
1.5
MP-3
NP-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891210
KM-MP2NP-3D2V
2
MP-3
NP-3A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891219
KM-MP1.5NJ-3D2V
1.5
MP-3
NJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891228
KM-MP2NJ-3D2V
2
MP-3
NJ-3A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891237
KM-MP4SAP-3D2V
4
MP-3
SMAP-3A
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891246
KM-MP1SAJ-3D2V
1
MP-3
SMAJ-3A
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891255
KM-MP1.5SAJ-3D2V
1.5
MP-3
SMAJ-3A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891264
KM-8MP-3D2V
8
切りっぱなし
MP-3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894028
KM-MP10MJ-3D2V
10
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895376
KM-MP9MP-3D2V
9
MP-3
MP-3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895385
KM-MP10MP-3D2V
10
MP-3
MP-3
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54895394
KM-MP7MJ-3D2V
7
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895410
KM-MP8MJ-3D2V
8
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895419
KM-MP9MJ-3D2V
9
MP-3
MJ-3X
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ