トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全120種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
120種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871025
KM-MJ6BP-5D2V
6
MJ-5X
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871034
KM-MJ3BJ-5D2V
3
MJ-5X
BNCJ-5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871050
KM-MJ3MJ-5D2V
3
MJ-5X
MJ-5X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871059
KM-MJ5SAP-5D2V
5
MJ-5X
SMAP-5A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871068
KM-MJ3TP-5D2V
3
MJ-5X
TNCP-5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871077
KM-8MJ-5D2V
8
切りっぱなし
MJ-5X
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873694
KM-MJ9BJ-5D2V
9
MJ-5X
BNCJ-5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873710
KM-MJ10MP-5D2V
10
MJ-5X
MP-5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873719
KM-MJ9MJ-5D2V
9
MJ-5X
MJ-5X
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873728
KM-MJ9TP-5D2V
9
MJ-5X
TNCP-5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874586
KM-MJ2MP-5D2V
2
MJ-5X
MP-5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874595
KM-MJ3SAJ-5D2V
3
MJ-5X
SMAJ-5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877009
KM-MJ0.5NP-5D2V
0.5
MJ-5X
NP-5A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877018
KM-MJ1NP-5D2V
1
MJ-5X
NP-5A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877027
KM-MJ0.5NJ-5D2V
0.5
MJ-5X
NJ-5A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877036
KM-MJ1NJ-5D2V
1
MJ-5X
NJ-5A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877045
KM-MJ1.5SAP-5D2V
1.5
MJ-5X
SMAP-5A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880536
KM-MJ7NP-5D2V
7
MJ-5X
NP-5A
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880545
KM-MJ7NJ-5D2V
7
MJ-5X
NJ-5A
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881410
KM-MJ0.5BP-5D2V
0.5
MJ-5X
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881419
KM-MJ1BP-5D2V
1
MJ-5X
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881428
KM-3MJ-5D2V
3
切りっぱなし
MJ-5X
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884298
KM-MJ10BJ-5D2V
10
MJ-5X
BNCJ-5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884307
KM-MJ10MJ-5D2V
10
MJ-5X
MJ-5X
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884316
KM-MJ10TP-5D2V
10
MJ-5X
TNCP-5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885890
KM-MJ3MP-5D2V
3
MJ-5X
MP-5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885899
KM-MJ4SAJ-5D2V
4
MJ-5X
SMAJ-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888069
KM-MJ10SAJ-5D2V
10
MJ-5X
SMAJ-5A
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888525
KM-MJ10BP-5D2V
10
MJ-5X
BNCP-5DA-K
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888534
KM-MJ7BJ-5D2V
7
MJ-5X
BNCJ-5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888550
KM-MJ8MP-5D2V
8
MJ-5X
MP-5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888559
KM-MJ7MJ-5D2V
7
MJ-5X
MJ-5X
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888568
KM-MJ8NP-5D2V
8
MJ-5X
NP-5A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888577
KM-MJ9NP-5D2V
9
MJ-5X
NP-5A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888586
KM-MJ8NJ-5D2V
8
MJ-5X
NJ-5A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888595
KM-MJ9NJ-5D2V
9
MJ-5X
NJ-5A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888604
KM-MJ9SAP-5D2V
9
MJ-5X
SMAP-5A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888620
KM-MJ9SAJ-5D2V
9
MJ-5X
SMAJ-5A
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888629
KM-MJ7TP-5D2V
7
MJ-5X
TNCP-5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888638
KM-MJ8TP-5D2V
8
MJ-5X
TNCP-5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891499
KM-MJ2BP-5D2V
2
MJ-5X
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891508
KM-MJ0.5SAP-5D2V
0.5
MJ-5X
SMAP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891517
KM-MJ1SAP-5D2V
1
MJ-5X
SMAP-5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891526
KM-4MJ-5D2V
4
切りっぱなし
MJ-5X
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894089
KM-MJ8BP-5D2V
8
MJ-5X
BNCP-5DA-K
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894098
KM-MJ5BJ-5D2V
5
MJ-5X
BNCJ-5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894107
KM-MJ5MJ-5D2V
5
MJ-5X
MJ-5X
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894116
KM-MJ7SAP-5D2V
7
MJ-5X
SMAP-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894125
KM-MJ5TP-5D2V
5
MJ-5X
TNCP-5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894134
KM-10MJ-5D2V
10
切りっぱなし
MJ-5X
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ