トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
RG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868548
10BASE2-0.5BW
0.5
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
54868557
10BASE2-3BW
3
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54868566
10BASE2-5BW
5
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54868575
KM-BP3SAJ-RG58AU
3
BNCP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868584
KM-BP1TP-RG58AU
1
BNCP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54868600
KM-0.5BP-RG58AU
0.5
切りっぱなし
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868609
KM-1BP-RG58AU
1
切りっぱなし
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868618
KM-1.5BP-RG58AU
1.5
切りっぱなし
BNCP-58A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868627
KM-5BP-RG58AU
5
切りっぱなし
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872014
KM-BP10TP-RG58AU
10
BNCP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872836
KM-BP0.5SAP-RG58AU
0.5
BNCP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872845
KM-BP1SAP-RG58AU
1
BNCP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875600
KM-BP7BJ-RG58AU
7
BNCP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875609
KM-BP9NP-RG58AU
9
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875618
KM-BP9NJ-RG58AU
9
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875627
KM-BP9SAJ-RG58AU
9
BNCP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875636
KM-BP7TP-RG58AU
7
BNCP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878540
KM-BP6NP-RG58AU
6
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878549
KM-BP6NJ-RG58AU
6
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878558
KM-BP8SAP-RG58AU
8
BNCP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882408
10BASE2-10BW
10
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
54882417
KM-BP1.5BJ-RG58AU
1.5
BNCP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882426
KM-BP4SAJ-RG58AU
4
BNCP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882435
KM-BP2TP-RG58AU
2
BNCP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883756
10BASE2-7BW
7
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883765
KM-BP0.5NP-RG58AU
0.5
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883774
KM-BP1NP-RG58AU
1
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883790
KM-BP0.5NJ-RG58AU
0.5
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883799
KM-BP1NJ-RG58AU
1
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883808
KM-BP1SAJ-RG58AU
1
BNCP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883817
KM-7BP-RG58AU
7
切りっぱなし
BNCP-58A-K
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887755
10BASE2-4BW
4
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54887764
KM-4BP-RG58AU
4
切りっぱなし
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892716
KM-BP3BJ-RG58AU
3
BNCP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892725
KM-BP5NP-RG58AU
5
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892734
KM-BP5NJ-RG58AU
5
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892750
KM-BP7SAP-RG58AU
7
BNCP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898858
KM-BP10BJ-RG58AU
10
BNCP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54901570
10BASE2-6BW
6
BNCP-58A-K
BNCP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901579
KM-BP1.5SAP-RG58AU
1.5
BNCP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909340
KM-BP5BJ-RG58AU
5
BNCP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909349
KM-BP6BJ-RG58AU
6
BNCP-58A-K
BNCJ-58/U
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909358
KM-BP7NP-RG58AU
7
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909367
KM-BP8NP-RG58AU
8
BNCP-58A-K
NP-58A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909376
KM-BP7NJ-RG58AU
7
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909385
KM-BP8NJ-RG58AU
8
BNCP-58A-K
NJ-58A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909394
KM-BP9SAP-RG58AU
9
BNCP-58A-K
SMAP-58A-K
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909410
KM-BP7SAJ-RG58AU
7
BNCP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909419
KM-BP8SAJ-RG58AU
8
BNCP-58A-K
SMAJ-58A(Ni)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909428
KM-BP5TP-RG58AU
5
BNCP-58A-K
TNCP-58/U
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ