曜日別特売

SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全72種類を絞り込む
ケーブル長(m)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870045KM-SAJ6NJ-5DHFA6SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870054KM-SAJ8NJ-5DHFA8SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870070KM-SAJ10NJ-5DHFA10SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870079KM-SAJ8NP-5DHFA8SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870088KM-SAJ10NP-5DHFA10SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870097KM-SAJ7SAP-5DHFA7SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870106KM-SAJ9SAP-5DHFA9SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870115KM-SAJ6SAJ-5DHFA6SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870124KM-SAJ8SAJ-5DHFA8SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870140KM-SAJ10SAJ-5DHFA10SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870149KM-SAJ7TP-5DHFA7SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870158KM-SAJ9TP-5DHFA9SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870167KM-9SAJ-5DHFA9切りっぱなしSMAJ-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872154KM-SAJ2NP-5DHFA2SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873624KM-SAJ9NJ-5DHFA9SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875889KM-SAJ0.5NP-5DHFA0.5SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875898KM-SAJ1NP-5DHFA1SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880317KM-SAJ7NJ-5DHFA7SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880326KM-SAJ9NP-5DHFA9SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880335KM-SAJ10SAP-5DHFA10SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880344KM-SAJ9SAJ-5DHFA9SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880360KM-SAJ10TP-5DHFA10SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885418KM-SAJ5NJ-5DHFA5SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885427KM-SAJ7NP-5DHFA7SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885436KM-SAJ8SAP-5DHFA8SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885445KM-SAJ7SAJ-5DHFA7SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885454KM-SAJ8TP-5DHFA8SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885470KM-10SAJ-5DHFA10切りっぱなしSMAJ-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887107KM-SAJ1.5NP-5DHFA1.5SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888349KM-SAJ5SAJ-5DHFA5SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888358KM-SAJ6TP-5DHFA6SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890835KM-SAJ3NJ-5DHFA3SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890844KM-SAJ5NP-5DHFA5SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890860KM-SAJ5SAP-5DHFA5SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890869KM-SAJ4SAJ-5DHFA4SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890878KM-SAJ5TP-5DHFA5SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895078KM-SAJ4SAP-5DHFA4SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895087KM-SAJ3SAJ-5DHFA3SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895096KM-SAJ4TP-5DHFA4SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899497KM-SAJ0.5NJ-5DHFA0.5SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899506KM-SAJ1NJ-5DHFA1SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899515KM-SAJ3SAP-5DHFA3SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899524KM-SAJ2SAJ-5DHFA2SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899540KM-SAJ3TP-5DHFA3SMAJ-5FSWTNCP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899549KM-5SAJ-5DHFA5切りっぱなしSMAJ-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902245KM-SAJ4NJ-5DHFA4SMAJ-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902254KM-SAJ6NP-5DHFA6SMAJ-5FSWNP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903794KM-SAJ2SAP-5DHFA2SMAJ-5FSWSMAP-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903810KM-SAJ0.5SAJ-5DHFA0.5SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903819KM-SAJ1SAJ-5DHFA1SMAJ-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする