トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
5C-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全36種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868670
KM-0.5FP-5C2V
0.5
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868679
KM-1FP-5C2V
1
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878637
KM-FP4BP-5C2V
4
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878646
KM-FP4FP-5C2V
4
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878655
KM-9FP-5C2V
9
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882469
KM-7FP-5C2V
7
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883860
KM-FP1.5BP-5C2V
1.5
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883869
KM-FP1.5FP-5C2V
1.5
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883878
KM-5FP-5C2V
5
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886915
KM-FP6BP-5C2V
6
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886924
KM-FP6FP-5C2V
6
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887789
KM-3FP-5C2V
3
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890555
KM-FP10BP-5C2V
10
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890564
KM-FP10FP-5C2V
10
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894990
KM-FP8BP-5C2V
8
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894999
KM-FP8FP-5C2V
8
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898928
KM-FP7BP-5C2V
7
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898937
KM-FP7FP-5C2V
7
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901640
KM-FP0.5BP-5C2V
0.5
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901649
KM-FP1BP-5C2V
1
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901658
KM-FP0.5FP-5C2V
0.5
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901667
KM-FP1FP-5C2V
1
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901676
KM-4FP-5C2V
4
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909586
KM-10FP-5C2V
10
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915019
KM-FP3BP-5C2V
3
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915028
KM-FP3FP-5C2V
3
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918774
KM-FP2BP-5C2V
2
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918790
KM-FP2FP-5C2V
2
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54918799
KM-6FP-5C2V
6
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54924548
KM-FP5BP-5C2V
5
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54924557
KM-FP5FP-5C2V
5
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925476
KM-1.5FP-5C2V
1.5
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925485
KM-2FP-5C2V
2
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54935845
KM-FP9BP-5C2V
9
FP-5CA
BP-5CV
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54935854
KM-FP9FP-5C2V
9
FP-5CA
FP-5CA
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54937288
KM-8FP-5C2V
8
切りっぱなし
FP-5CA
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください