曜日別特売

SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54868688KM-SAJ3BP-RG58AU3SMAJ-58A(Ni)BNCP-58A-K
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868697KM-6SAJ-RG58AU6切りっぱなしSMAJ-58A(Ni)
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872030KM-SAJ7BJ-RG58AU7SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872039KM-SAJ9NP-RG58AU9SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872048KM-SAJ9NJ-RG58AU9SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872057KM-SAJ9SAJ-RG58AU9SMAJ-58A(Ni)SMAJ-58A(Ni)
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872066KM-SAJ7TP-RG58AU7SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875697KM-SAJ9BP-RG58AU9SMAJ-58A(Ni)BNCP-58A-K
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875706KM-SAJ6NJ-RG58AU6SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875715KM-SAJ8SAP-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)SMAP-58A-K
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878664KM-SAJ1.5BJ-RG58AU1.5SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878680KM-SAJ4SAJ-RG58AU4SMAJ-58A(Ni)SMAJ-58A(Ni)
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878689KM-SAJ2TP-RG58AU2SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882478KM-SAJ4BP-RG58AU4SMAJ-58A(Ni)BNCP-58A-K
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882487KM-SAJ0.5NP-RG58AU0.5SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882496KM-SAJ1NP-RG58AU1SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882505KM-SAJ0.5NJ-RG58AU0.5SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882514KM-SAJ1NJ-RG58AU1SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882530KM-7SAJ-RG58AU7切りっぱなしSMAJ-58A(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883887KM-SAJ1BP-RG58AU1SMAJ-58A(Ni)BNCP-58A-K
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883896KM-4SAJ-RG58AU4切りっぱなしSMAJ-58A(Ni)
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886940KM-SAJ6BJ-RG58AU6SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886949KM-SAJ8NP-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886958KM-SAJ8NJ-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886967KM-SAJ8SAJ-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)SMAJ-58A(Ni)
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886976KM-SAJ6TP-RG58AU6SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887798KM-1.5SAJ-RG58AU1.5切りっぱなしSMAJ-58A(Ni)
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892829KM-SAJ3SAJ-RG58AU3SMAJ-58A(Ni)SMAJ-58A(Ni)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892838KM-SAJ0.5TP-RG58AU0.5SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892847KM-SAJ1TP-RG58AU1SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895008KM-SAJ10BJ-RG58AU10SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898946KM-SAJ8BJ-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898955KM-SAJ9BJ-RG58AU9SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898964KM-SAJ10NP-RG58AU10SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898980KM-SAJ10NJ-RG58AU10SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898989KM-SAJ10SAJ-RG58AU10SMAJ-58A(Ni)SMAJ-58A(Ni)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898998KM-SAJ8TP-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899007KM-SAJ9TP-RG58AU9SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901685KM-3SAJ-RG58AU3切りっぱなしSMAJ-58A(Ni)
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903584KM-SAJ5BJ-RG58AU5SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903600KM-SAJ7NP-RG58AU7SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903609KM-SAJ7NJ-RG58AU7SMAJ-58A(Ni)NJ-58A
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903618KM-SAJ7SAJ-RG58AU7SMAJ-58A(Ni)SMAJ-58A(Ni)
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903627KM-SAJ5TP-RG58AU5SMAJ-58A(Ni)TNCP-58/U
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909595KM-SAJ7BP-RG58AU7SMAJ-58A(Ni)BNCP-58A-K
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909604KM-SAJ8BP-RG58AU8SMAJ-58A(Ni)BNCP-58A-K
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909620KM-SAJ2BJ-RG58AU2SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909629KM-SAJ3BJ-RG58AU3SMAJ-58A(Ni)BNCJ-58/U
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909638KM-SAJ4NP-RG58AU4SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54909647KM-SAJ5NP-RG58AU5SMAJ-58A(Ni)NP-58A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする