トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3C-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866728
KM-BP2BP-3C2V
2
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54866737
KM-BP4BWP-3C2V
4
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866746
KM-0.5BP-3C2V
0.5
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866755
KM-1BP-3C2V
1
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866764
KM-3BP-3C2V
3
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872590
KM-BP5BP-3C2V
5
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
54872599
KM-BP1.5FP-3C2V
1.5
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872608
KM-BP2FP-3C2V
2
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877289
KM-BP8BWP-3C2V
8
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881480
KM-BP5BWP-3C2V
5
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881489
KM-BP7FP-3C2V
7
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883275
KM-BP7BP-3C2V
7
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54883284
KM-BP1.5BWP-3C2V
1.5
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883300
KM-BP2BWP-3C2V
2
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887588
KM-BP3BP-3C2V
3
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54887597
KM-4BP-3C2V
4
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891639
KM-BP7BWP-3C2V
7
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901195
KM-6BP-3C2V
6
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54905840
KM-BP9BWP-3C2V
9
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916848
KM-BP8BP-3C2V
8
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916857
KM-BP9BP-3C2V
9
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916866
KM-BP3BWP-3C2V
3
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916875
KM-BP4FP-3C2V
4
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916884
KM-BP5FP-3C2V
5
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916900
KM-8BP-3C2V
8
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916909
KM-9BP-3C2V
9
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922430
KM-BP4BP-3C2V
4
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922439
KM-BP0.5FP-3C2V
0.5
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922448
KM-BP1FP-3C2V
1
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922457
KM-5BP-3C2V
5
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925160
KM-BP0.5BP-3C2V
0.5
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54925169
KM-BP1BP-3C2V
1
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925178
KM-BP1.5BP-3C2V
1.5
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925187
KM-1.5BP-3C2V
1.5
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925196
KM-2BP-3C2V
2
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54926027
KM-BP9FP-3C2V
9
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54929369
KM-BP6FP-3C2V
6
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931250
KM-BP6BP-3C2V
6
BP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931259
KM-BP0.5BWP-3C2V
0.5
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931268
KM-BP1BWP-3C2V
1
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931277
KM-BP3FP-3C2V
3
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931286
KM-7BP-3C2V
7
切りっぱなし
BP-3CV
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936378
KM-BP6BWP-3C2V
6
BP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936387
KM-BP8FP-3C2V
8
BP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください