曜日別特売

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全98種類を絞り込む
ケーブル長(m)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54867096KM-NP10BP-5D2W-10NP-5WABNCP-5DWA-K
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867105KM-NP6BJ-5D2W-6NP-5WABNCJ-5W
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867114KM-NP8BJ-5D2W-8NP-5WABNCJ-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867130KM-NP10BJ-5D2W-10NP-5WABNCJ-5W
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867139KM-NP8NJ-5D2W-8NP-5WANJ-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867148KM-NP9NJ-5D2W-9NP-5WANJ-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867157KM-NP8NP-5D2W-8NP-5WANP-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867166KM-NP8SAP-5D2W-8NP-5WASMAP-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867175KM-NP10SAP-5D2W-10NP-5WASMAP-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867184KM-NP8SAJ-5D2W-8NP-5WASMAJ-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867200KM-NP10SAJ-5D2W-10NP-5WASMAJ-5WA
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867209KM-NP7TP-5D2W-7NP-5WATNCP-5W
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867218KM-NP10TP-5D2W-10NP-5WATNCP-5W
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867227KM-10NP-5D2W-10切りっぱなしNP-5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871366KM-NP3SAJ-5D2W-3NP-5WASMAJ-5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873220KM-NP9BJ-5D2W-9NP-5WABNCJ-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873229KM-NP10NJ-5D2W-10NP-5WANJ-5WA
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54873238KM-NP10NP-5D2W-10NP-5WANP-5WA
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54873247KM-NP9TP-5D2W-9NP-5WATNCP-5W
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873886KM-NP6NP-5D2W-6NP-5WANP-5WA
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873895KM-NP5TP-5D2W-5NP-5WATNCP-5W
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873904KM-8NP-5D2W-8切りっぱなしNP-5WA
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874769KM-NP2NP-5D2W-2NP-5WANP-5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874778KM-NP0.5TP-5D2W-0.5NP-5WATNCP-5W
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874796KM-4NP-5D2W-4切りっぱなしNP-5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877587KM-NP0.5NJ-5D2W-0.5NP-5WANJ-5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877596KM-NP1NJ-5D2W-1NP-5WANJ-5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877605KM-NP1.5SAP-5D2W-1.5NP-5WASMAP-5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
54877614KM-3NP-5D2W-3切りっぱなしNP-5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879705KM-NP9BP-5D2W-9NP-5WABNCP-5DWA-K
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879714KM-NP7BJ-5D2W-7NP-5WABNCJ-5W
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879730KM-NP9NP-5D2W-9NP-5WANP-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879739KM-NP9SAP-5D2W-9NP-5WASMAP-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879748KM-NP9SAJ-5D2W-9NP-5WASMAJ-5WA
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879757KM-NP8TP-5D2W-8NP-5WATNCP-5W
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880755KM-NP5BP-5D2W-5NP-5WABNCP-5DWA-K
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881674KM-NP1BP-5D2W-1NP-5WABNCP-5DWA-K
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
54884560KM-NP8BP-5D2W-8NP-5WABNCP-5DWA-K
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884569KM-NP5BJ-5D2W-5NP-5WABNCJ-5W
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884578KM-NP7NJ-5D2W-7NP-5WANJ-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884587KM-NP7NP-5D2W-7NP-5WANP-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884596KM-NP7SAP-5D2W-7NP-5WASMAP-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884605KM-NP7SAJ-5D2W-7NP-5WASMAJ-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884614KM-NP6TP-5D2W-6NP-5WATNCP-5W
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884630KM-9NP-5D2W-9切りっぱなしNP-5WA
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886100KM-NP3SAP-5D2W-3NP-5WASMAP-5WA
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886109KM-NP1.5TP-5D2W-1.5NP-5WATNCP-5W
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889338KM-NP6BP-5D2W-6NP-5WABNCP-5DWA-K
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889347KM-NP3BJ-5D2W-3NP-5WABNCJ-5W
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889356KM-NP5NJ-5D2W-5NP-5WANJ-5WA
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする