トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866667
KM-0.5MP-5D2V
0.5
切りっぱなし
MP-5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870910
KM-MP5NP-5D2V
5
MP-5
NP-5A
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870919
KM-MP5NJ-5D2V
5
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870928
KM-MP4TP-5D2V
4
MP-5
TNCP-5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872556
KM-1MP-5D2V
1
切りっぱなし
MP-5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873667
KM-MP10BJ-5D2V
10
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873676
KM-MP10MJ-5D2V
10
MP-5
MJ-5X
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873685
KM-MP10TP-5D2V
10
MP-5
TNCP-5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874358
KM-MP5BP-5D2V
5
MP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874367
KM-MP2BJ-5D2V
2
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874376
KM-MP3MP-5D2V
3
MP-5
MP-5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874385
KM-MP2MJ-5D2V
2
MP-5
MJ-5X
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874394
KM-MP4SAP-5D2V
4
MP-5
SMAP-5A
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874410
KM-MP4SAJ-5D2V
4
MP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874419
KM-7MP-5D2V
7
切りっぱなし
MP-5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876704
KM-MP1.5NP-5D2V
1.5
MP-5
NP-5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876720
KM-MP1.5NJ-5D2V
1.5
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881245
KM-MP0.5SAP-5D2V
0.5
MP-5
SMAP-5A
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883214
KM-2MP-5D2V
2
切りっぱなし
MP-5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885716
KM-MP6BP-5D2V
6
MP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885725
KM-MP3BJ-5D2V
3
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885734
KM-MP4MP-5D2V
4
MP-5
MP-5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885750
KM-MP3MJ-5D2V
3
MP-5
MJ-5X
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885759
KM-MP5SAP-5D2V
5
MP-5
SMAP-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885768
KM-MP5SAJ-5D2V
5
MP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885777
KM-8MP-5D2V
8
切りっぱなし
MP-5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888044
KM-MP9BJ-5D2V
9
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888060
KM-MP10MP-5D2V
10
MP-5
MP-5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888428
KM-MP8BJ-5D2V
8
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888437
KM-MP9MP-5D2V
9
MP-5
MP-5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888446
KM-MP8MJ-5D2V
8
MP-5
MJ-5X
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888455
KM-MP9NP-5D2V
9
MP-5
NP-5A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888464
KM-MP10NP-5D2V
10
MP-5
NP-5A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888480
KM-MP9NJ-5D2V
9
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888489
KM-MP10NJ-5D2V
10
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888498
KM-MP10SAP-5D2V
10
MP-5
SMAP-5A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888507
KM-MP10SAJ-5D2V
10
MP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888516
KM-MP8TP-5D2V
8
MP-5
TNCP-5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891280
KM-MP0.5NP-5D2V
0.5
MP-5
NP-5A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891289
KM-MP1NP-5D2V
1
MP-5
NP-5A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891298
KM-MP0.5NJ-5D2V
0.5
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891307
KM-MP1NJ-5D2V
1
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891316
KM-MP1.5SAJ-5D2V
1.5
MP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894037
KM-MP7NP-5D2V
7
MP-5
NP-5A
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894046
KM-MP7NJ-5D2V
7
MP-5
NJ-5A
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894055
KM-MP6TP-5D2V
6
MP-5
TNCP-5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895489
KM-MP7BP-5D2V
7
MP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895498
KM-MP8BP-5D2V
8
MP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895507
KM-MP4BJ-5D2V
4
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895516
KM-MP5BJ-5D2V
5
MP-5
BNCJ-5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ