トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871269
KM-TP6BP-5D2V
6
TNCP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871278
KM-TP3BJ-5D2V
3
TNCP-5
BNCJ-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871287
KM-TP4MP-5D2V
4
TNCP-5
MP-5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871296
KM-TP3MJ-5D2V
3
TNCP-5
MJ-5X
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871305
KM-TP5SAP-5D2V
5
TNCP-5
SMAP-5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871314
KM-TP3TP-5D2V
3
TNCP-5
TNCP-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871330
KM-8TP-5D2V
8
切りっぱなし
TNCP-5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873834
KM-TP9BJ-5D2V
9
TNCP-5
BNCJ-5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873850
KM-TP10MP-5D2V
10
TNCP-5
MP-5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873859
KM-TP9MJ-5D2V
9
TNCP-5
MJ-5X
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873868
KM-TP9TP-5D2V
9
TNCP-5
TNCP-5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874744
KM-TP3SAJ-5D2V
3
TNCP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877474
KM-TP0.5NP-5D2V
0.5
TNCP-5
NP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877490
KM-TP1NP-5D2V
1
TNCP-5
NP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877499
KM-TP0.5NJ-5D2V
0.5
TNCP-5
NJ-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877508
KM-TP1NJ-5D2V
1
TNCP-5
NJ-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877517
KM-TP1.5SAP-5D2V
1.5
TNCP-5
SMAP-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877526
KM-TP1.5SAJ-5D2V
1.5
TNCP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880710
KM-TP7NP-5D2V
7
TNCP-5
NP-5A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880719
KM-TP7NJ-5D2V
7
TNCP-5
NJ-5A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881629
KM-TP0.5BP-5D2V
0.5
TNCP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881638
KM-TP1BP-5D2V
1
TNCP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881647
KM-3TP-5D2V
3
切りっぱなし
TNCP-5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884456
KM-TP10BJ-5D2V
10
TNCP-5
BNCJ-5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884465
KM-TP10MJ-5D2V
10
TNCP-5
MJ-5X
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884474
KM-TP10TP-5D2V
10
TNCP-5
TNCP-5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886084
KM-TP4SAJ-5D2V
4
TNCP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888114
KM-TP10SAJ-5D2V
10
TNCP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889137
KM-TP10BP-5D2V
10
TNCP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889146
KM-TP7BJ-5D2V
7
TNCP-5
BNCJ-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889155
KM-TP8MP-5D2V
8
TNCP-5
MP-5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889164
KM-TP7MJ-5D2V
7
TNCP-5
MJ-5X
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889180
KM-TP8MJ-5D2V
8
TNCP-5
MJ-5X
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889189
KM-TP8NP-5D2V
8
TNCP-5
NP-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889198
KM-TP9NP-5D2V
9
TNCP-5
NP-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889207
KM-TP8NJ-5D2V
8
TNCP-5
NJ-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889216
KM-TP9NJ-5D2V
9
TNCP-5
NJ-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889225
KM-TP9SAP-5D2V
9
TNCP-5
SMAP-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889234
KM-TP9SAJ-5D2V
9
TNCP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889250
KM-TP7TP-5D2V
7
TNCP-5
TNCP-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889259
KM-TP8TP-5D2V
8
TNCP-5
TNCP-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891815
KM-TP2BP-5D2V
2
TNCP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891824
KM-TP0.5SAP-5D2V
0.5
TNCP-5
SMAP-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891840
KM-TP1SAP-5D2V
1
TNCP-5
SMAP-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891849
KM-TP0.5SAJ-5D2V
0.5
TNCP-5
SMAJ-5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891858
KM-4TP-5D2V
4
切りっぱなし
TNCP-5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894335
KM-TP8BP-5D2V
8
TNCP-5
BNCP-5DA-K
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894344
KM-TP5BJ-5D2V
5
TNCP-5
BNCJ-5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894360
KM-TP6MP-5D2V
6
TNCP-5
MP-5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894369
KM-TP5MJ-5D2V
5
TNCP-5
MJ-5X
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ