トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2W
ケーブル外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全84種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867866
KM-SAP10BJ-3D2W
10
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867875
KM-SAP7BP-3D2W
7
SMAP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871655
KM-SAP6BP-3D2W
6
SMAP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874035
KM-SAP8BJ-3D2W
8
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874044
KM-SAP9NJ-3D2W
9
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874060
KM-SAP9NP-3D2W
9
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874069
KM-SAP10SAP-3D2W
10
SMAP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878059
KM-SAP0.5BJ-3D2W
0.5
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878068
KM-SAP1BJ-3D2W
1
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878077
KM-SAP2NJ-3D2W
2
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878086
KM-SAP2NP-3D2W
2
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878095
KM-SAP2SAJ-3D2W
2
SMAP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878104
KM-SAP3SAP-3D2W
3
SMAP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54878120
KM-5SAP-3D2W
5
切りっぱなし
SMAP-3WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881945
KM-SAP0.5NJ-3D2W
0.5
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881954
KM-SAP1NJ-3D2W
1
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54881970
KM-SAP0.5NP-3D2W
0.5
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881979
KM-SAP1NP-3D2W
1
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883458
KM-SAP0.5BP-3D2W
0.5
SMAP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883467
KM-SAP1BP-3D2W
1
SMAP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884937
KM-SAP9BJ-3D2W
9
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884946
KM-SAP10NJ-3D2W
10
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884955
KM-SAP10NP-3D2W
10
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884964
KM-SAP10SAJ-3D2W
10
SMAP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886538
KM-SAP3BJ-3D2W
3
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886547
KM-SAP4NJ-3D2W
4
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886556
KM-SAP4NP-3D2W
4
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886565
KM-SAP4SAJ-3D2W
4
SMAP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886574
KM-SAP5SAP-3D2W
5
SMAP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886590
KM-7SAP-3D2W
7
切りっぱなし
SMAP-3WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889995
KM-SAP7BJ-3D2W
7
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890004
KM-SAP9BP-3D2W
9
SMAP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890020
KM-SAP8NJ-3D2W
8
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890029
KM-SAP8NP-3D2W
8
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890038
KM-SAP7SAJ-3D2W
7
SMAP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890047
KM-SAP8SAJ-3D2W
8
SMAP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890056
KM-SAP9SAP-3D2W
9
SMAP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892314
KM-SAP3BP-3D2W
3
SMAP-3WA
BNCP-3DWA-K
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892330
KM-SAP1.5NJ-3D2W
1.5
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892339
KM-SAP1.5NP-3D2W
1.5
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894676
KM-SAP5BJ-3D2W
5
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894685
KM-SAP6NJ-3D2W
6
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894694
KM-SAP6NP-3D2W
6
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894710
KM-SAP7SAP-3D2W
7
SMAP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894719
KM-9SAP-3D2W
9
切りっぱなし
SMAP-3WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897774
KM-SAP4BJ-3D2W
4
SMAP-3WA
BNCJ-3W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897790
KM-SAP5NJ-3D2W
5
SMAP-3WA
NJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897799
KM-SAP5NP-3D2W
5
SMAP-3WA
NP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897808
KM-SAP5SAJ-3D2W
5
SMAP-3WA
SMAJ-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897817
KM-SAP6SAP-3D2W
6
SMAP-3WA
SMAP-3WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ