トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全120種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
120種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867245
KM-SAP1.5SAJ-3D2V
1.5
SMAP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871436
KM-SAP10TP-3D2V
10
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872739
KM-SAP1.5BP-3D2V
1.5
SMAP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874900
KM-SAP10BWP-3D2V
10
SMAP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874909
KM-SAP8MP-3D2V
8
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874918
KM-SAP9NP-3D2V
9
SMAP-3A
NP-3A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874927
KM-SAP9NJ-3D2V
9
SMAP-3A
NJ-3A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874936
KM-SAP8SAJ-3D2V
8
SMAP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874945
KM-SAP7TP-3D2V
7
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877745
KM-SAP9BP-3D2V
9
SMAP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877754
KM-SAP7BWP-3D2V
7
SMAP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877770
KM-SAP5MP-3D2V
5
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877779
KM-SAP6NP-3D2V
6
SMAP-3A
NP-3A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877788
KM-SAP6NJ-3D2V
6
SMAP-3A
NJ-3A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877797
KM-SAP8SAP-3D2V
8
SMAP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877806
KM-SAP5SAJ-3D2V
5
SMAP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877815
KM-SAP4TP-3D2V
4
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881717
KM-SAP6BP-3D2V
6
SMAP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881726
KM-SAP2MP-3D2V
2
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881735
KM-SAP0.5MJ-3D2V
0.5
SMAP-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881744
KM-SAP3NP-3D2V
3
SMAP-3A
NP-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881760
KM-SAP3NJ-3D2V
3
SMAP-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881769
KM-SAP5SAP-3D2V
5
SMAP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881778
KM-SAP0.5TP-3D2V
0.5
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881787
KM-SAP1TP-3D2V
1
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883379
KM-SAP3BP-3D2V
3
SMAP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883388
KM-SAP1.5BWP-3D2V
1.5
SMAP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883397
KM-SAP2SAP-3D2V
2
SMAP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886215
KM-SAP10MP-3D2V
10
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886224
KM-SAP10SAJ-3D2V
10
SMAP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886240
KM-SAP9TP-3D2V
9
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892050
KM-SAP6BWP-3D2V
6
SMAP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892059
KM-SAP4MP-3D2V
4
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892068
KM-SAP4SAJ-3D2V
4
SMAP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892077
KM-SAP3TP-3D2V
3
SMAP-3A
TNCP-3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897099
KM-SAP10MJ-3D2V
10
SMAP-3A
MJ-3X
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901299
KM-SAP2BP-3D2V
2
SMAP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901308
KM-SAP0.5SAP-3D2V
0.5
SMAP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901317
KM-SAP1SAP-3D2V
1
SMAP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901326
KM-5SAP-3D2V
5
切りっぱなし
SMAP-3A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903049
KM-SAP7MJ-3D2V
7
SMAP-3A
MJ-3X
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903058
KM-SAP9SAJ-3D2V
9
SMAP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907100
KM-SAP10BP-3D2V
10
SMAP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907109
KM-SAP8BWP-3D2V
8
SMAP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907118
KM-SAP9BWP-3D2V
9
SMAP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907127
KM-SAP6MP-3D2V
6
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907136
KM-SAP7MP-3D2V
7
SMAP-3A
MP-3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907145
KM-SAP4MJ-3D2V
4
SMAP-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907154
KM-SAP5MJ-3D2V
5
SMAP-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54907170
KM-SAP7NP-3D2V
7
SMAP-3A
NP-3A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ