トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-FB
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868207
KM-BP6SAP-5DFB
6
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871716
KM-BP3BP-5DFB
3
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871725
KM-BP4NJ-5DFB
4
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874105
KM-BP9NP-5DFB
9
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874114
KM-BP10NJ-5DFB
10
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875189
KM-BP1.5NP-5DFB
1.5
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875198
KM-BP3SAP-5DFB
3
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875207
KM-6BP-5DFB
6
切りっぱなし
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878190
KM-BP0.5NJ-5DFB
0.5
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878199
KM-BP1NJ-5DFB
1
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880886
KM-BP7SAP-5DFB
7
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885120
KM-BP10BP-5DFB
10
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885129
KM-BP10NP-5DFB
10
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885138
KM-BP10TP-5DFB
10
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886660
KM-BP4SAP-5DFB
4
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886669
KM-BP2TP-5DFB
2
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886678
KM-7BP-5DFB
7
切りっぱなし
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888236
KM-BP8BP-5DFB
8
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888245
KM-BP8TP-5DFB
8
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890169
KM-BP7BP-5DFB
7
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890178
KM-BP7NP-5DFB
7
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890187
KM-BP8NP-5DFB
8
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890196
KM-BP8NJ-5DFB
8
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890205
KM-BP8SAP-5DFB
8
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890214
KM-BP9SAP-5DFB
9
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890230
KM-BP7TP-5DFB
7
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894764
KM-BP5NP-5DFB
5
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894780
KM-BP6NJ-5DFB
6
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897948
KM-BP4BP-5DFB
4
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897957
KM-BP4NP-5DFB
4
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897966
KM-BP5NJ-5DFB
5
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897975
KM-BP5SAP-5DFB
5
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897984
KM-BP3TP-5DFB
3
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898000
KM-BP4TP-5DFB
4
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898009
KM-8BP-5DFB
8
切りっぱなし
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898018
KM-9BP-5DFB
9
切りっぱなし
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902114
KM-BP9BP-5DFB
9
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902130
KM-BP9TP-5DFB
9
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903268
KM-BP1.5BP-5DFB
1.5
BNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903277
KM-BP2NP-5DFB
2
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903286
KM-BP1.5TP-5DFB
1.5
BNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908064
KM-BP0.5NP-5DFB
0.5
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908080
KM-BP1NP-5DFB
1
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908089
KM-BP1.5NJ-5DFB
1.5
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908098
KM-BP2NJ-5DFB
2
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908107
KM-BP1.5SAP-5DFB
1.5
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908116
KM-BP2SAP-5DFB
2
BNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908125
KM-5BP-5DFB
5
切りっぱなし
BNCP-5DFB
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913314
KM-BP6NP-5DFB
6
BNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913330
KM-BP7NJ-5DFB
7
BNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ